Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Stopery do uszu x-100

STOPERY DO USZU X100 1OP.-50 SZT.

Nr art. 0899300342

EAN 4049557637976

Ceny dostępne po zalogowaniu
Stopery do uszu x-100

Nr art. 0899300342

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 50 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Ergonomiczne, stożkowe, jednorazowe stopery do uszu do użytku w bardzo głośnym otoczeniu

Doskonała izolacja



Bezproblemowe rozpoznawanie głosu



Wysoki komfort użytkowania



Zamknięta powierzchnia zapobiega przedostawaniu się ciał obcych i cząstek zanieczyszczeń do stoperów



Tłoczenie w kształcie litery X oferuje wiele zalet:


  • Redukuje ciśnienie kontaktowe przy wejściu do kanału ucha

  • Proste, optymalne dopasowanie do kanału ucha

  • Szybkie i łatwe prawidłowe wkładanie

  • Łatwe wyjmowanie
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do zastosowań związanych z długotrwałym zanieczyszczeniem hałasem

Wartość tłumienia SNR

37 dB

Wartość tłumienia L

34 dB

Wartość tłumienia M

35 dB

Wartość tłumienia H

36 dB

Pojemnik

Dozownik jednorazowy

Konstrukcja

Luźne

Ilość stoperów

50 para

Kolor

Jaskrawozielony

Normy

EN 352, AS/NZS 1270