Stopery do uszu x-100, wykrywalne
Stopery do uszu x-100, wykrywalne
STOPERY X100 DETEC 100 PAR - 37DB
Nr art. 0899300333
EAN 4045989372232
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Ergonomiczne, jednorazowe stopery do uszu o stożkowym kształcie do użytku w otoczeniu o bardzo dużym natężeniu hałasu
Zawsze pod ręką dzięki lince zabezpieczającej
Doskonała izolacja
Bezproblemowe rozpoznawanie głosu
Wysoki komfort użytkowania
Zamknięta powierzchnia zapobiega przedostawaniu się ciał obcych i cząstek zanieczyszczeń do stoperów
Tłoczenie w kształcie litery X oferuje wiele zalet:
- Redukuje ciśnienie kontaktowe przy wejściu do kanału ucha
- Proste, optymalne dopasowanie do kanału ucha
- Szybkie prawidłowe wkładanie
- Łatwe wyjmowanie
Materiały dodatkowe(X)
Wartość tłumienia SNR | 37 dB |
Wartość tłumienia L | 34 dB |
Wartość tłumienia M | 35 dB |
Wartość tłumienia H | 36 dB |
Ilość stoperów | 100 szt |
Kolor | Niebieski |
Normy | EN 352-2 |