Stopery do uszu x-200
Stopery do uszu x-200
STOPERY X-200 WKŁAD UZUPEŁNIAJĄCY
Nr art. 0899300363
EAN 4065746043755
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Doskonała izolacja
Bezproblemowe rozpoznawanie głosu
Wysoki komfort użytkowania
Zamknięta powierzchnia zapobiega przedostawaniu się ciał obcych i cząstek zanieczyszczeń do stoperów.
Tłoczenie w kształcie litery X zapewnia wiele zalet:
- Redukuje ciśnienie kontaktowe przy wejściu do kanału ucha
- Proste, optymalne dopasowanie do kanału ucha
- Szybkie i łatwe prawidłowe wkładanie
- Łatwe wyjmowanie
Materiały dodatkowe(X)
Do zastosowań związanych z długotrwałym zanieczyszczeniem hałasem
Wartość tłumienia SNR | 33 dB |
Wartość tłumienia L | 29 dB |
Wartość tłumienia M | 31 dB |
Wartość tłumienia H | 34 dB |
Pojemnik | Karton |
Konstrukcja | Luźne |
Ilość stoperów | 300 para |
Kolor | Jaskraworóżowy |
Normy | EN 352, AS/NZS 1270 |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!