Stopniowe wiertło do zgrzein punktowych HSCO
Stopniowe wiertło do zgrzein punktowych HSCo
FREZ DO ZGRZEIN STOPNIOWY D 10/7,5 MM
Nr art. 07100010
EAN 4038898512004
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Schodek na końcówce wiertła pełni rolę ogranicznika i informuje użytkownika o dokładnej głębokości wiercenia
Zapobiega to przypadkowemu przewierceniu się do drugiej blachy
Jeśli użytkownik zauważy, że schodek dotyka metalu tylko po jednej stronie, oznacza to odchylenie wiertła
Krótszy czas wiercenia punktowego dzięki cieńszej krawędzi dłuta
Szybkie, precyzyjne rozwiercanie zgrzein punktowych podczas napraw karoserii
Brak konieczności użycia punktaka
Stały kieł centrujący
Zoptymalizowana geometria końcówki zapewnia dłuższą żywotność w porównaniu z konwencjonalnymi wiertłami do zgrzein punktowych
- Nie stosować w maszynach pneumatycznych (np. wiertarka Vario, Spitznagel itp.)
- Nie używać z wiertarkami udarowymi i wrzecionowymi
Materiały dodatkowe(X)
- Do wiercenia cienkościennych przedmiotów z blachy stalowej <= 850 N/mm2, blachy mosiężnej, blachy aluminiowej, blachy cynkowej, blachy miedzianej oraz płyt plastikowych
- Do stosowania w wiertarkach z uchwytem 3-szczękowym
- Zapewnić utrzymanie maks. prędkości obrotowej 850 obr./min
- Stosować środki chłodząco-smarujące i preparaty smarne w miarę możliwości
![]() | |
Jakość | Würth-Standard |
Materiał narzędzia | HSCO |
Powłoka | Bez osłony |
Przeznaczone do wytrzymałości na rozciąganie do | 850 N/mm² |
Średnica ogranicznika | 10 mm |
Długość | 88 mm |
Średnica chwytu | 10 mm |
Kształt trzonu | Cylindryczne |
Żywotność (system punktowy) | 2 na 4 punkty |
Szybkość wiercenia (system punktowy) | 2 na 4 punkty |
Jakość wierconego otworu (system punktowy) | 4 na 4 punkty |
Wszechstronność zastosowań | 2 na 4 punkty |
Wydajność wiercenia (system punktowy) | 3 na 4 punkty |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!