Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów


CHROŃ SWOJE DŁONIE
NIE TYLKO DLA TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA!


Chroń się z Würth

Chroń swoje dłonie, to ważne!

Jako rzemieślnik pracujesz z różnymi materiałami, narzędziami i maszynami. Przy każdym ruchu istnieje pewne ryzyko kontuzji i urazu. Możemy jednak to znacznie zniwelować poprzez regularne noszenie rękawic ochronnych i stosowanie odpowiednich środków ochrony skóry. Zdrowe dłonie to najważniejsze narzędzia rzemieślnika. Poniżej znajdują się najważniejsze informacje i wskazówki, które podpowiedzą jak najlepiej chronić swoje ręce przed uszkodzeniami spowodowanymi wpływami zewnętrznymi w codziennej pracy.

Nowości z dziedziny ochrony dłoni

Rękawice ochronne ESD

Co kryje się za terminem ESD?

ESD oznacza wyładowanie elektrostatyczne, a tym samym wyładowanie elektrostatyczne. Nawet jeśli występujące napięcia są często poniżej granicy percepcji człowieka, nawet niskie napięcia mogą uszkodzić wrażliwe elementy elektroniczne, jeśli zostaną rozładowane w sposób niekontrolowany. W tym przypadku chodzi o ochronę produktu. Chroń swoje komponenty za pomocą naszych rękawic ESD.

EN 16350 to jedyna mająca zastosowanie norma, która odnosi się konkretnie do rękawic ochronnych. Odpowiednio przetestowane rękawice można rozpoznać po tym piktogramie i można ich używać we wszystkich obszarach ESD.

Zalety naszych rękawic:

  • Maksymalny komfort noszenia i doskonała wrażliwość dotykowa dzięki oddychającej, cienkiej dzianinie
  • Ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi dzięki certyfikacji EN 16350
  • Nadaje się do przetwarzania i obsługi wrażliwych elementów elektronicznych

Zobacz nasze rękawice ochronne z funkcją rozpraszania ładunków elektrostatycznych i obsługi ekranu dotykowego:

Rękawice ochronne 1 do 1

Różne czynności stwarzają różne zagrożenia dla Twoich rąk. Dlatego wszystkie rękawice ochronne są przypisane do kategorii ryzyka zdefiniowanego w następujący sposób:

  • Kategoria I: Obejmuje tylko niewielkie zagrożenia, takie jak powierzchowne urazy mechaniczne, kontakt ze słabo agresywnymi detergentami lub gorącymi powierzchniami, których temperatura nie przekracza 50 °C. Rękawica ochronna w tej kategorii to np. bawełniana rękawica trykotowa.
  • Kategoria II: Obejmuje ryzyka, które nie mieszczą się w kategorii I lub kategorii III. Rękawice ochronne w tej kategorii to na przykład nasze rękawice chroniące przed przecięciem.
  • Kategoria III: Obejmuje tylko zagrożenia, które mogą prowadzić do poważnych konsekwencji, takich jak śmierć lub nieodwracalny uszczerbek na zdrowiu. Należą do nich na przykład cięcia piłami ręcznymi lub uszkodzenia spowodowane otoczeniem o temperaturze powietrza 100 °C lub wyższej. Rękawice ochronne w tej kategorii to na przykład nasze rękawice chroniące przed chemikaliami.

W zależności od właściwości i obszaru zastosowania rękawice ochronne można podzielić na dalsze kategorie.

NOWOŚĆ! Rękawice ochronne z funkcją ekranu dotykowego

1. Montaż ogólny i prace mechaniczne

Rękawice dziane i rękawice powlekane są na ogół używane do prac montażowych i mechanicznych. W większości przypadków składają się one z bezszwowej tkaniny bazowej o okrągłym splocie ze specjalną powłoką. Stosowane są tu różne materiały i procesy, które mają istotny wpływ na właściwości rękawicy.

Dzianinowy materiał nośny:

Wskaźnik dzianiny jest zwykle podawany jako „wskaźnik” i wskazuje sposób dziania paska. „Mienik” opisuje liczbę ściegów w jednym calu (1 cal = 2,54 cm). Obowiązuje zatem następująca zasada: im wyższy skok dziania, tym drobniejszy materiał podstawowy.

Powłoka:

Materiał i rodzaj powłoki mają istotny wpływ na właściwości rękawic w zakresie właściwości mechanicznych (ścieranie, przebicie itp.), chwytności, wrażliwości, oddychalności i odporności chemicznej. Poniższe cztery powłoki charakteryzują się różnymi właściwościami.

Naturalny lateks:

  • Wysoka elastyczność, nawet na mrozie
  • Dobre właściwości mechaniczne i dobra odporność na środki czyszczące i piorące, mydła i ługi. Nie nadaje się do olejów i tłuszczów
  • Może powodować reakcje alergiczne

Nitryl:

  • Dobre właściwości mechaniczne oraz dobra odporność na ścieranie i przebicie
  • Bardzo dobra przyczepność w suchych obszarach
  • Dobra odporność na rozcieńczone kwasy i zasady, substancje podobne do benzyny, farby, lakiery, smary chłodzące, oleje i tłuszcze

Pianka nitrylowa:

  • W porównaniu ze standardowymi powłokami nitrylowymi, konstrukcja powłoki z otwartymi porami zapewnia lepszą oddychalność, a tym samym większy komfort noszenia.

Poliuretan (PU):

  • Oddychający i wygodny
  • Możliwe cienkie powłoki, dzięki czemu można osiągnąć maksymalną czułość

2. Rękawice odporne na przecięcie

Rękawice chroniące przed przecięciem są przeznaczone przede wszystkim do ochrony przed urazami spowodowanymi skaleczeniami. Oprócz wysokiej odporności na przecięcie, w zależności od obszaru zastosowania, ważną rolę odgrywają inne właściwości, takie jak wysoka przyczepność, odporność na ścieranie czy odporność na ciepło. Aby zapewnić idealną ochronę dłoni, gotową do wykonywania swoich zadań, nasza oferta obejmuje wiele różnych rękawic chroniących przed przecięciem. Właściwości i różnice między modelami można znaleźć porównując rękawice w porównywarce produktowej.

3. Rękawice chemiczne i jednorazowe

Ochrona przed chemikaliami

Rękawice chemiczne i jednorazowe są przeznaczone do ochrony przed zagrożeniami chemicznymi. Ważną cechą wyróżniającą te rękawice jest ich zdolność przenikania. Przenikanie to proces, w którym substancja chemiczna przenika przez materiał rękawicy ochronnej na poziomie molekularnym. Czas od pierwszego kontaktu substancji chemicznej z rękawicą do jej wniknięcia w materiał jest czasem przebicia i wyraża się w poziomie wydajności.

Nowe oznakowanie rękawic chroniących przed chemikaliami zgodnie z EN ISO 374-1:2016

  • Wydajność przenikania typu A: Co najmniej 6 badanych substancji chemicznych musi osiągnąć poziom 2 (>30 minut).
  • Wydajność przenikania typu B: co najmniej 3 badane substancje chemiczne muszą osiągnąć poziom 2 (>30 minut).
  • Wydajność przenikania typu C: co najmniej 1 badana substancja chemiczna musi osiągnąć poziom 1 (>10 minut).

Test chemikaliów zgodnie z EN ISO 374-1:2016:

Litera kodowa Testowana substancja Litera kodowa Testowana substancja Litera kodowa Testowana substancja
A Metanol G Dietyloamina M Kwas azotowy 65%
B Aceton H Tetrahydrofuran N Kwas octowy 99%
C Acetonitryl I Octan etylu O Woda amoniakalna 25%
D Dichlorometan J n-Heptan P Nadtlenek wodoru 30%
E Dwusiarczek węgla K Wodorotlenek sodu 40% S Kwas fluorowodorowy 40%
F Toluen L Kwas siarkowy 96% T Formaldehyd 37%

Poziomy odporności na przenikanie zgodnie z EN ISO 374-1:2016:

Zmierzony czas przebicia Poziom wydajności w stosunku do przenikania (poziom przenikania)
< 10 min 0
> 10 min 1
> 30 min 2
> 60 min 3
> 120 min 4
> 240 min 5
> 480 min 6
Piktogramme

Ochrona przed mikroorganizmami

Nowe oznakowanie rękawic chroniących przed chemikaliami zgodnie z EN ISO 374-5:2016:

  • Identyfikacja rękawic chroniących przed bakteriami i grzybami
  • Identyfikacja rękawic chroniących przed wirusami, bakteriami i grzybami

4. Rękawice chroniące przed ciepłem

Wymagania dotyczące rękawic termoochronnych są bardzo zróżnicowane. W zależności od obszaru zastosowania i warunków środowiskowych należy wziąć pod uwagę wiele różnych czynników, aby zapewnić skuteczną ochronę użytkownika. Ochrona przed zagrożeniami termicznymi rękawic ochronnych jest regulowana przez normę EN 407-2004. Oceniane są tutaj następujące kryteria w skali od zera do czterech. Im wyższy poziom, tym wyższy współczynnik ochrony:

  • Zachowanie podczas spalania
  • Ciepło kontaktowe
  • Ciepło konwekcyjne
  • Promieniowanie cieplne
  • Narażenie na małe rozpryski stopionego metalu
  • Narażenie na duże ilości roztopionego metalu

Porady i wskazówki

Zapobiegaj infekcjom. Umyj ręce prawidłowo

1. Włóż ręce pod bieżącą wodą

2. Użyj wystarczającej ilości mydła

3. Ręce należy mydlić min. przez 20-30 sekund

4. Dokładnie spłucz mydliny

5. Osusz dłonie jednorazowym ręcznikiem

Dobierz odpowiedni rozmiar rękawicy

Handschuhgröße finden

Aby określić właściwy rozmiar rękawic, istotne są dwa kluczowe parametry:

a) Długość dłoni: odległość między nadgarstkiem a czubkiem środkowego palca.

b) Obwód dłoni: Wmierzony taśmą mierniczą 20 mm nad zgięciem między kciukiem a palcem wskazującym.

Zmierz oba rozmiary, a następnie wykorzystaj wyniki do określenia rozmiaru dłoni:

Rozmiar dłoni Długość dłoni w mm Obwód dłoni w mm
6 160 152
7 171 178
8 182 203
9 192 229
10 204 254
11 215 279
12 >215 304

System kodowania kolorami na mankiecie rękawic

Jednolity system kodowania kolorami dotyczy wszystkich rękawic z gamy Würth. Każdy kolor reprezentuje określony rozmiar.

Obowiązuje następujące przypisanie:

Handschuh mit Bördelung und Tabelle

Ochrona oczu

Nie tylko dla Twojego bezpieczeństwa!

Ochrona słuchu

Nie tylko dla Twojego bezpieczeństwa!

Ochrona dłoni

Nie tylko dla Twojego bezpieczeństwa!

Ochrona dróg oddechowych

Nie tylko dla Twojego bezpieczeństwa!

Ochrona ciała

Nie tylko dla Twojego bezpieczeństwa!

Ochrona stóp

Nie tylko dla Twojego bezpieczeństwa!

CHROŃ SWOJE DŁONIE
NIE TYLKO DLA TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA!


Chroń się z Würth

Chroń swoje dłonie, to ważne!

Jako rzemieślnik pracujesz z różnymi materiałami, narzędziami i maszynami. Przy każdym ruchu istnieje pewne ryzyko kontuzji i urazu. Możemy jednak to znacznie zniwelować poprzez regularne noszenie rękawic ochronnych i stosowanie odpowiednich środków ochrony skóry. Zdrowe dłonie to najważniejsze narzędzia rzemieślnika. Poniżej znajdują się najważniejsze informacje i wskazówki, które podpowiedzą jak najlepiej chronić swoje ręce przed uszkodzeniami spowodowanymi wpływami zewnętrznymi w codziennej pracy.

Nowości z dziedziny ochrony dłoni

Rękawice ochronne ESD

Co kryje się za terminem ESD?

ESD oznacza wyładowanie elektrostatyczne, a tym samym wyładowanie elektrostatyczne. Nawet jeśli występujące napięcia są często poniżej granicy percepcji człowieka, nawet niskie napięcia mogą uszkodzić wrażliwe elementy elektroniczne, jeśli zostaną rozładowane w sposób niekontrolowany. W tym przypadku chodzi o ochronę produktu. Chroń swoje komponenty za pomocą naszych rękawic ESD.

EN 16350 to jedyna mająca zastosowanie norma, która odnosi się konkretnie do rękawic ochronnych. Odpowiednio przetestowane rękawice można rozpoznać po tym piktogramie i można ich używać we wszystkich obszarach ESD.

Zalety naszych rękawic:

  • Maksymalny komfort noszenia i doskonała wrażliwość dotykowa dzięki oddychającej, cienkiej dzianinie
  • Ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi dzięki certyfikacji EN 16350
  • Nadaje się do przetwarzania i obsługi wrażliwych elementów elektronicznych

Zobacz nasze rękawice ochronne z funkcją rozpraszania ładunków elektrostatycznych i obsługi ekranu dotykowego:

Rękawice ochronne z funkcją obsługi ekranu dotykowego

W kontekście cyfryzacji i Przemysłu 4.0 ekrany dotykowe są już standardem w naszym codziennym życiu i w wielu miejscach pracy. Najczęściej spotykane są tu pojemnościowe ekrany dotykowe. Do obsługi tych ekranów dotykowych wymagane są materiały przewodzące prąd elektryczny, dlatego standardowe rękawice zwykle nie działają a użytkowanie ekranu dotykowego staje się problematyczne. Dlatego rękawice z obsługą ekranu dotykowego są optymalnym rozwiązaniem we wszystkich miejscach, które wymagają noszenia rękawic ochronnych i jednoczesnej konieczności obsługi ekranów dotykowych. Zapewniają dodatkowe bezpieczeństwo użytkownikowi i chronią wrażliwe powierzchnie i przedmioty ponieważ rękawice nie muszą być zdejmowane.

Jak rozpoznać odpowiednią rękawicę ochronną w asortymencie Würth? Znajdź na karcie produktu odpowiedni piktogram. To sprawi, że będziesz miał pewność wyboru odpowiedniej rękawicy.

Nasze rękawice do ekranów dotykowych:

Nowa rękawica ochronna MultiFit Oil Grip
- Do mokrych i zaolejonych środowisk pracy

Przyczepność jest kluczowym czynnikiem bezpieczeństwa we wszystkich czynnościach w środowisku przemysłowym i manualnym, które wymagają stosowania rękawic ochronnych. Konwencjonalne rękawice ochronne szybko osiągają swoje granice, szczególnie w mokrych i zaolejonych środowiskach pracy.

Nowe rękawice ochronne Würth MultiFit OIL GRIP spełniają to wyzwanie. Dzięki specjalnie dopasowanej powłoce nitrylowej rękawica zapewnia doskonały chwyt i pokazuje swoje mocne strony, zwłaszcza w kontakcie z olejem. W ten sposób zachowujesz kontrolę nad narzędziami i obrabianymi przedmiotami.

Rękawice ochronne 1 do 1

Różne czynności stwarzają różne zagrożenia dla Twoich rąk. Dlatego wszystkie rękawice ochronne są przypisane do kategorii ryzyka zdefiniowanego w następujący sposób:

  • Kategoria I: Obejmuje tylko niewielkie zagrożenia, takie jak powierzchowne urazy mechaniczne, kontakt ze słabo agresywnymi detergentami lub gorącymi powierzchniami, których temperatura nie przekracza 50 °C. Rękawica ochronna w tej kategorii to np. bawełniana rękawica trykotowa.
  • Kategoria II: Obejmuje ryzyka, które nie mieszczą się w kategorii I lub kategorii III. Rękawice ochronne w tej kategorii to na przykład nasze rękawice chroniące przed przecięciem.
  • Kategoria III: Obejmuje tylko zagrożenia, które mogą prowadzić do poważnych konsekwencji, takich jak śmierć lub nieodwracalny uszczerbek na zdrowiu. Należą do nich na przykład cięcia piłami ręcznymi lub uszkodzenia spowodowane otoczeniem o temperaturze powietrza 100 °C lub wyższej. Rękawice ochronne w tej kategorii to na przykład nasze rękawice chroniące przed chemikaliami.

W zależności od właściwości i obszaru zastosowania rękawice ochronne można podzielić na dalsze kategorie.

NOWOŚĆ! Rękawice ochronne z funkcją ekranu dotykowego

1. Montaż ogólny i prace mechaniczne

Rękawice dziane i rękawice powlekane są na ogół używane do prac montażowych i mechanicznych. W większości przypadków składają się one z bezszwowej tkaniny bazowej o okrągłym splocie ze specjalną powłoką. Stosowane są tu różne materiały i procesy, które mają istotny wpływ na właściwości rękawicy.

Dzianinowy materiał nośny:

Wskaźnik dzianiny jest zwykle podawany jako „wskaźnik” i wskazuje sposób dziania paska. „Mienik” opisuje liczbę ściegów w jednym calu (1 cal = 2,54 cm). Obowiązuje zatem następująca zasada: im wyższy skok dziania, tym drobniejszy materiał podstawowy.

Powłoka:

Materiał i rodzaj powłoki mają istotny wpływ na właściwości rękawic w zakresie właściwości mechanicznych (ścieranie, przebicie itp.), chwytności, wrażliwości, oddychalności i odporności chemicznej. Poniższe cztery powłoki charakteryzują się różnymi właściwościami.

Naturalny lateks:

  • Wysoka elastyczność, nawet na mrozie
  • Dobre właściwości mechaniczne i dobra odporność na środki czyszczące i piorące, mydła i ługi. Nie nadaje się do olejów i tłuszczów
  • Może powodować reakcje alergiczne

Nitryl:

  • Dobre właściwości mechaniczne oraz dobra odporność na ścieranie i przebicie
  • Bardzo dobra przyczepność w suchych obszarach
  • Dobra odporność na rozcieńczone kwasy i zasady, substancje podobne do benzyny, farby, lakiery, smary chłodzące, oleje i tłuszcze

Pianka nitrylowa:

  • W porównaniu ze standardowymi powłokami nitrylowymi, konstrukcja powłoki z otwartymi porami zapewnia lepszą oddychalność, a tym samym większy komfort noszenia.

Poliuretan (PU):

  • Oddychający i wygodny
  • Możliwe cienkie powłoki, dzięki czemu można osiągnąć maksymalną czułość

2. Rękawice odporne na przecięcie

Rękawice chroniące przed przecięciem są przeznaczone przede wszystkim do ochrony przed urazami spowodowanymi skaleczeniami. Oprócz wysokiej odporności na przecięcie, w zależności od obszaru zastosowania, ważną rolę odgrywają inne właściwości, takie jak wysoka przyczepność, odporność na ścieranie czy odporność na ciepło. Aby zapewnić idealną ochronę dłoni, gotową do wykonywania swoich zadań, nasza oferta obejmuje wiele różnych rękawic chroniących przed przecięciem. Właściwości i różnice między modelami można znaleźć porównując rękawice w porównywarce produktowej.

3. Rękawice chemiczne i jednorazowe

Ochrona przed chemikaliami

Rękawice chemiczne i jednorazowe są przeznaczone do ochrony przed zagrożeniami chemicznymi. Ważną cechą wyróżniającą te rękawice jest ich zdolność przenikania. Przenikanie to proces, w którym substancja chemiczna przenika przez materiał rękawicy ochronnej na poziomie molekularnym. Czas od pierwszego kontaktu substancji chemicznej z rękawicą do jej wniknięcia w materiał jest czasem przebicia i wyraża się w poziomie wydajności.

Nowe oznakowanie rękawic chroniących przed chemikaliami zgodnie z EN ISO 374-1:2016

  • Wydajność przenikania typu A: Co najmniej 6 badanych substancji chemicznych musi osiągnąć poziom 2 (>30 minut).
  • Wydajność przenikania typu B: co najmniej 3 badane substancje chemiczne muszą osiągnąć poziom 2 (>30 minut).
  • Wydajność przenikania typu C: co najmniej 1 badana substancja chemiczna musi osiągnąć poziom 1 (>10 minut).

Test chemikaliów zgodnie z EN ISO 374-1:2016:

Litera kodowa Testowana substancja Litera kodowa Testowana substancja Litera kodowa Testowana substancja
A Metanol G Dietyloamina M Kwas azotowy 65%
B Aceton H Tetrahydrofuran N Kwas octowy 99%
C Acetonitryl I Octan etylu O Woda amoniakalna 25%
D Dichlorometan J n-Heptan P Nadtlenek wodoru 30%
E Dwusiarczek węgla K Wodorotlenek sodu 40% S Kwas fluorowodorowy 40%
F Toluen L Kwas siarkowy 96% T Formaldehyd 37%

Poziomy odporności na przenikanie zgodnie z EN ISO 374-1:2016:

Zmierzony czas przebicia Poziom wydajności w stosunku do przenikania (poziom przenikania)
< 10 min 0
> 10 min 1
> 30 min 2
> 60 min 3
> 120 min 4
> 240 min 5
> 480 min 6
Piktogramme

Ochrona przed mikroorganizmami

Nowe oznakowanie rękawic chroniących przed chemikaliami zgodnie z EN ISO 374-5:2016:

  • Identyfikacja rękawic chroniących przed bakteriami i grzybami
  • Identyfikacja rękawic chroniących przed wirusami, bakteriami i grzybami

4. Rękawice chroniące przed ciepłem

Wymagania dotyczące rękawic termoochronnych są bardzo zróżnicowane. W zależności od obszaru zastosowania i warunków środowiskowych należy wziąć pod uwagę wiele różnych czynników, aby zapewnić skuteczną ochronę użytkownika. Ochrona przed zagrożeniami termicznymi rękawic ochronnych jest regulowana przez normę EN 407-2004. Oceniane są tutaj następujące kryteria w skali od zera do czterech. Im wyższy poziom, tym wyższy współczynnik ochrony:

  • Zachowanie podczas spalania
  • Ciepło kontaktowe
  • Ciepło konwekcyjne
  • Promieniowanie cieplne
  • Narażenie na małe rozpryski stopionego metalu
  • Narażenie na duże ilości roztopionego metalu

Porady i wskazówki

Zapobiegaj infekcjom. Umyj ręce prawidłowo

1. Włóż ręce pod bieżącą wodą

2. Użyj wystarczającej ilości mydła

3. Ręce należy mydlić min. przez 20-30 sekund

4. Dokładnie spłucz mydliny

5. Osusz dłonie jednorazowym ręcznikiem

Dobierz odpowiedni rozmiar rękawicy

Handschuhgröße finden

Aby określić właściwy rozmiar rękawic, istotne są dwa kluczowe parametry:

a) Długość dłoni: odległość między nadgarstkiem a czubkiem środkowego palca.

b) Obwód dłoni: Wmierzony taśmą mierniczą 20 mm nad zgięciem między kciukiem a palcem wskazującym.

Zmierz oba rozmiary, a następnie wykorzystaj wyniki do określenia rozmiaru dłoni:

Rozmiar dłoni Długość dłoni w mm Obwód dłoni w mm
6 160 152
7 171 178
8 182 203
9 192 229
10 204 254
11 215 279
12 >215 304

System kodowania kolorami na mankiecie rękawic

Jednolity system kodowania kolorami dotyczy wszystkich rękawic z gamy Würth. Każdy kolor reprezentuje określony rozmiar.

Obowiązuje następujące przypisanie:

Handschuh mit Bördelung und Tabelle

Ochrona oczu

Nie tylko dla Twojego bezpieczeństwa!

Ochrona słuchu

Nie tylko dla Twojego bezpieczeństwa!

Ochrona dłoni

Nie tylko dla Twojego bezpieczeństwa!

Ochrona dróg oddechowych

Nie tylko dla Twojego bezpieczeństwa!

Ochrona ciała

Nie tylko dla Twojego bezpieczeństwa!

Ochrona stóp

Nie tylko dla Twojego bezpieczeństwa!