Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

CHROŃ SWOJE PŁUCA
NIE TYLKO DLA TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA!


Chroń się z Würth

OCHRONA DRÓG ODDECHOWYCH

W naszym środowisku pracy nieustannie czają się widoczne i niewidzialne zagrożenia, które mogą stopniowo prowadzić do trwałych chorób. Przed rozpoczęciem pracy dowiedzmy się czy otoczenie w którym będziemy pracowali i przebywali wymaga od nas noszenia odpowiednich masek ochronnych. Należy sprawdzić, czy np. używana maszyna ma zintegrowany system odsysania pyłu. Jeśli z jakiegoś powodu nie ma możliwości odsysania pyłu w pomieszczeniu, w którym przebywamy, konieczne jest noszenie maski ochronnej odpowiedniej do wykonywanej czynności i ryzyka w miejscu pracy. Podstawą doboru odpowiedniej ochrony dróg oddechowych jest ocena ryzyka. W zależności od odpowiedniego stężenia i postaci występujących substancji niebezpiecznych należy wybrać różne klasy i typy filtrów lub odpowiedni rodzaj maski. Stężenie substancji niebezpiecznych określa się przy użyciu limitu narażenia zawodowego (AGW).

Czym jest wartość graniczna narażenia w miejscu pracy (AGW)?

Wartość graniczna narażenia w miejscu pracy to ważone czasowo średnie stężenie substancji w powietrzu w miejscu pracy, przy którym nie należy spodziewać się ostrego lub przewlekłego uszkodzenia pracownika bez noszenia ochrony dróg oddechowych. Informacje podane są w mg/m³ i ml/m³ (ppm).

Wybór odpowiedniej ochrony dróg oddechowych – warto na to zwrócić uwagę.

Określ odpowiedni typ maski dla danej czynności

Półmaski

jednorazowego użytku

Maska jest już wstępnie uformowana i ma ustalony kształt. Część masek jest składanych dlatego przed użyciem należy rozłożyć taką maskę.

Półmaski

wielokrotnego użytku

W połączeniu z odpowiednim filtrem mogą być stosowane przy pracach chemicznych, lakierniczych, przetwórstwa drewna i tworzyw sztucznych, przemysłu motoryzacyjnego, a także firm zajmujących się utylizacją odpadów i firm sanitarnych.

Pełna maska

wielokrotnego użytku

Maski pełnotwarzowe stosuje się wszędzie tam, gdzie występują opary, rozpuszczalniki i gazy oraz gdzie wymagana jest niezwykle skuteczna ochrona dróg oddechowych i twarzy.

Maseczka medyczna

Z powodu pandemii w niektórych miejscach wymagane jest używanie masek medycznych. Są to maski z filtrem FFP2 bez zaworu wydechowego.

Klasy filtrów do masek jednorazowych - system kodowania kolorami Würth zapewnia bezpieczeństwo

Nasz system kodowania kolorami ułatwia dobór odpowiedniej ochrony dróg oddechowych w codziennej pracy i zapewnia stosowanie wymaganej klasy filtra. Oznakowanie kolorem na masce bezpośrednio wskazuje klasę maski i zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo. Ponadto system kodowania kolorami umożliwia monitorowanie obowiązku noszenia masek oddechowych.

Klasyfikacja klas filtrów

Na podstawie oceny ryzyka dobierana jest odpowiednia ochrona dróg oddechowych. Filtry cząstek są podzielone na trzy klasy:

Klasa filtra Zastosowanie Zakres zastosowania
FFP1 Do ochrony przeciwko nietoksycznym i niewłóknistym cząsteczkom, pyłom i aerozolom maksymalnie do 4-krotności wartości granicznej
FFP2 Chroni przed szkodliwymi lub niskotoksycznymi cząstkami, kurzem, aerozolami stałymi i płynnymi, oparami i dymem maksymalnie do 10-krotności wartości granicznej
FFP3 Chroni przed szkodliwymi/toksycznymi pyłami, oparami, dymem, aerozolami stałymi i płynnymi, a także substancjami rakotwórczymi, radioaktywnymi, enzymami i mikroorganizmami (wirusy, bakterie, grzyby) maksymalnie do 30-krotności wartości granicznej

Ważny informacje:

  • Filtry przeciwpyłowe mogą być użyte tylko raz przeciw substancjom radioaktywnym i unoszącym się w powietrzu czynnikom biologicznym.
  • Filtry cząstek stałych nie chronią przed oparami i gazami!

Użyj odpowiedniego typu filtra do masek wielokrotnego użytku

Maski oddechowe zwykle składają się w całości z kilku warstw materiału filtrującego, znanego również jako włóknina typu spun bond i meltblown. Są także wyposażone w zawór wydechowy. Różne warstwy służą zapewnieniu odporności na rozdarcie i odpowiedniej filtracji. Aby opór oddychania był jak najmniejszy, materiał filtrujący musi z jednej strony przepuszczać powietrze, a z drugiej być w stanie filtrować cząstki. Im więcej cząstek trzeba przefiltrować, tym więcej warstw materiału filtracyjnego jest używanych. W rezultacie maski w wyższych klasach ochrony stają się ciaśniejsze, a co za tym idzie mają wyższy opór oddychania. Aby zapobiec przelatywaniu małych cząstek przez materiał filtrujący, materiał filtrujący jest naładowany ładunkiem elektrostatycznym.

Który filtr?

Filtry gazowe podzielone są na klasy w zależności od grupy substancji. Chronią tylko przed gazami i oparami, ale nie przed wdychaniem cząstek. Pokażemy Ci, który filtr jest odpowiedni do jakiego zastosowania:

Typ filtra Zastosowanie Kod koloru
A przeciwko gazom i oparom organicznym, itp. Brązowy
B przeciwko gazom i oparom nieorganicznym, takim jak chlor, brom, siarkowodór itp. Szary
E przeciwko kwaśnym gazom i oparom, takim jak dwutlenek siarki, chlorowodór itp. Żółty
K przeciwko amoniakowi i aminom organicznym, takim jak dimetyloamina itp. Zielony
AX przeciwko niskowrzącym związkom organicznym o temperaturze wrzenia ≤ 65°C Brązowy
Hg przeciwko rtęci Czerwony

Używaj środków ochrony dróg oddechowych bezpiecznie – powinieneś o tym wiedzieć

Jak prawidłowo założyć maskę

Atemschutz in die Hand legen
1. Weź maskę do ręki

Rozłóż odpowiednio paski maski, tak aby nie były splątane. Rozłóż maskę lub uformuj tak by kształtem pasowała do twarzy.

Aufsetzen
2. Przyłóż maskę do twarzy

Załóż dolny pasek na szyję. Umieść maskę pod brodą i zaciśnij na nos. Drugą ręką przytrzymaj górny pasek w miejscu.

Kopfband
3. Przymocuj maskę

Umieść górny pasek nad uszami i wyreguluj klips na nos. Odpowiednio naciągnij gumkę lub wyreguluj pasek jeśli jest to możliwe.

Dichtsitzprüfung
4. Sprawdź czy maska odpowiednio przylega

Sprawdź, czy maska jest szczelna: obłóż maskę obiema rękami i wykonaj silny wydech. Jeśli wokół krawędzi występuje przeciek powietrza, wyreguluj zacisk na nos i/lub naciągnij paski.

Najważniejsze właściwości masek jednorazowych

Uwaga: przy połączeniu maski jednorazowej z goglami ochronnymi można osiągnąć doskonałą ochronę.

1. Opaska mocująca maskę
  • możliwość łatwego dopasowania do rozmiaru i kształtu głowy
2. Zacisk na nos
  • Pozwala na lepsze dopasowanie maski do kształtu nosa
3. Usztywnienie
  • FFP1 i FFP2: połowa wargi uszczelniającej
  • FFP3: obwodowa warga uszczelniająca
4. Mocowanie maski
  • Łatwe zakładanie maski
  • Brak metalowych wsporników
5. Zawór wydechowy 360°
6. Wstępnie uformowana maska
  • Lepsze dopasowanie

Ochrona oczu

Nie tylko dla Twojego bezpieczeństwa!

Ochrona słuchu

Nie tylko dla Twojego bezpieczeństwa!

Ochrona dłoni

Nie tylko dla Twojego bezpieczeństwa!

Ochrona dróg oddechowych

Nie tylko dla Twojego bezpieczeństwa!

Ochrona ciała

Nie tylko dla Twojego bezpieczeństwa!

Ochrona stóp

Nie tylko dla Twojego bezpieczeństwa!