SKIN LINE - mycie, pielęgnacja i ochrona skóry rąk
Do wielu zawodów, zastosowań i celów, od podstawowych po specjalistyczne. Przed, w trakcie i po pracy. Nie daj szansy uporczywemu brudowi, nieprzyjemnemu smarowi ani pospolitym alergenom.Poczuj się dobrze w swojej skórze.
KONCEPCJA OCHRONY SKÓRY WÜRTH
SKIN LINE to doskonale zbilansowana koncepcja skóry firmy Würth. Obszary produktów do czyszczenia, ochrony i pielęgnacji zachwycają inteligentnym połączeniem nowoczesnych składników aktywnych. SKIN LINE oferuje więcej niż konwencjonalne produkty, które często nie nadają się do profesjonalnych zastosowań.
NIEDOCENIANY NARZĄD
Największym organem ludzkiego ciała o powierzchni dwóch metrów kwadratowych jest skóra. Stanowi około 10% masy ciała człowieka. Skóra jest ważnym organem, niestety często zaniedbywanym. Jest odbiciem naszego złożonego życia wewnętrznego i pokazuje, czy dana osoba jest zdrowa. Jeżli dana osoba traci równowagę fizyczną lub psychiczną, często pojawia się to w najbardziej zewnętrznej warstwie ciała, skórze.
OCHRONA, MYCIE I PIELĘGNACJA
WSZYSTKIE DOBRE RZECZY WYSTĘPUJĄ TRÓJKAMI
Twoja skóra. Oddycha. Czuje. Chroni. Jeżli ma ciężko pracować, trzeba ją myć, chronić i pielęgnować. Możesz jej pomóc stosując Würth SKIN LINE.
SKIN LINE opiera się na trzech filarach całościowej i skutecznej koncepcji ochrony skóry:
Zapobiegawcza ochrona skóry dzięki SKIN LINE PROTECT
Oczyszczanie skóry za pomocą SKIN LINE CLEAN
Regeneracja skóry dzięki SKIN LINE CARE
Nasza skóra jest naszym największym narządem zmysłów. Specjalizująca się w mechanicznych, termicznych i chemicznych substancjach drażniących, skóra dostarcza nam wielu niezbędnych informacji o naszym najbliższym otoczeniu.
Profilaktyka to najlepsze lekarstwo
Skuteczna ochrona skóry w miejscu pracy – przed, w trakcie i po pracy - jest warunkiem długiego i zdrowego życia zawodowego. SKIN LINE łączy w sobie profilaktyczną ochronę przed szkodliwymi substancjami roboczymi, przyjazne dla skóry, a jednocześnie dokładne czyszczenie, skuteczną dezynfekcję i wreszcie skuteczną pielęgnację. Zastosowane materiały nie powinny niepotrzebnie obciążać ani atakować skóry lub leczonych powierzchni. Stosowane środki muszą być dopasowane do rodzaju zabrudzenia. Dlatego nigdy nie należy używać produktu mocniejszego niż jest to konieczne do wykonania danego zadania
Idealnie wyważona koncepcja
Przy wielu czynnościach zawodowych nie można uniknąć codziennego obchodzenia się z olejami, ługami, cementem, kwasami, chemikaliami czyszczącymi i innymi substancjami działającymi szkodliwie na skórę. Substancje te osłabiają naturalną funkcję ochronną skóry. Konsekwentnie prowadzona ochrona skóry jest najlepszą opcją zachowania jej zdrowego wyglądu. Aby preparaty ochronne były skuteczne muszą być stosowane przed rozpoczęciem pracy. Po zakończeniu pracy, nasza koncepcja obejmuje oczyszczanie skóry w możliwie najdelikatniejszy sposób, a następnie pielęgnację regenerującą.
System kodowania kolorami
Nasz system oznaczania kolorami pokazuje, która seria produktów spełnia jaką funkcję w koncepcji ochrony skóry i umożliwia łatwe rozpoznanie:
Niebieski = SKIN LINE OCHRONA
Zielony = SKIN LINE MYCIE
Pomarańczowy = SKIN LINE PIELĘGNACJA
System punktowy od 1 do 5 wskazuje intensywność działania odpowiedniego produktu.
Na przykład ●●●●● oznacza optymalną ochronę produktami PROTECT, maksymalną moc czyszczenia produktami CLEAN i optymalną pielęgnację dzięki produktom CARE.
OCHRONA, CZYSZCZENIE, PIELĘGNACJA. CHROŃ SWOJĄ SKÓRĘ!
Nasza skóra jest naszym największym narządem zmysłów. Specjalizująca się w bodźcach mechanicznych, termicznych i chemicznych skóra dostarcza nam bogactwa istotnych informacji o naszym najbliższym otoczeniu. Aby Twoja skóra czuła się dobrze: chroń ją, oczyszczaj i pielęgnuj. Aby móc zaoferować odpowiednie wsparcie w każdej sytuacji, nasza oferta obejmuje wszystko, od produktów podstawowych po specjalne. Nawet uporczywy brud nie ma szans. Nasza koncepcja ochrony skóry SKIN LINE jest doskonale skoordynowana i opiera się na trzech filarach. Te trzy elementy są oddzielone od siebie systemem kodowania kolorami.