Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów


OBUWIE OCHRONNE
NIE TYLKO DLA TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA!


Chroń się z Würth

Chronione stopy w pracy. Obuwie ochronne zgodne z DIN EN ISO 20345

Obuwie ochronne powinno być zdecydowanie wygodne, odporne na ścieranie i trwałe. Jednocześnie powinno odpowiadać indywidualnym warunkom pracy. Pracujesz na zewnątrz czy w pomieszczeniu? Jak wygląda ocena ryzyka? To decyduje o tym, jaką klasę ochrony musisz nosić dobierając obuwie ochronne w pracy. Podstawowa obuwie w warsztatach ogólnych to S1P. Na przykład w warsztatach samochodowych noszenie butów ochronnych S3 jest obowiązkowe. Tutaj znajdziesz bardziej szczegółowe informacje na temat różnych klas ochrony (zobacz w PDF).

Więcej informacji i wskazówek dotyczących znalezienia odpowiedniego obuwia ochronnego można znaleźć w filmie naszych specjalistów Ewy Paprockiej i Roberta Pawlaczyka.

Choć stylowe obuwie ochronne o wyglądzie sneakersów jest bardzo modne, nie nadaje się na każdą aktywność. Nasi specjaliści wyjaśnią na kilku przykładach, jakie właściwości musi mieć idealny but ochronny dla danego obszaru roboczego.

Obuwie zawodowe zgodne z DIN EN ISO 20347

To, które buty są idealne do Twojej pracy, zależy od wykonywanych czynności i związanego z nimi ryzyka. Wszystkim, którzy nie potrzebują specjalnej ochrony w pracy, zaleca się również noszenie obuwia roboczego. Nasze wygodne buty robocze są certyfikowane zgodnie z międzynarodową normą DIN EN ISO 20347.

Oznaczenia norm opisujących wymagania dla obuwia bezpiecznego

Normy dla obuwia bezpiecznego do użytku w pracy z ochroną palców stóp zabezpieczającą przed uderzeniem z energią 200J SB S1 S2 S3 S4 S5
Normy dla obuwia zawodowego do użytku w pracy (bez ochrony palcy stóp) 01 02 03 04 05
stalowy nosek - ochrona palców
odporność na oleje, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne
absorpcja energii w części piętowej
właściwości antyelektrostatyczne
ograniczona przepuszczalność wody oraz absorpcja wody
odporność na przebicie od podłoża

Większy komfort i ochrona dzięki odpowiednim technologiom:

PODESZWA AIR-FINITY: Pożegnaj się z ciężkimi stopami

Opatentowana technologia podeszwy, która zmniejsza do 55% obciążeń uderzeniowych i około 30% nacisku na podeszwę. Zmniejsza to ból stóp i chroni stawy. Dodatkowo ta podeszwa oferuje specjalną izolację termiczną.

FLEXITEC: Maksymalna elastyczność przy tym samym poziomie komfortu

Kolejna technologia podeszwy wykonana z poprzecznie usztywnionej stali sprężynowej. Płaska powierzchnia styku zapewnia stopie stabilną powierzchnię i zapewnia optymalne przenoszenie energii i kontrolę przy maksymalnej elastyczności. Ta technologia jest stosowana wyłącznie w wybranych butach ochronnych.

BEZ METALI: lżejsze, wygodniejsze i bardziej elastyczne

Obuwie ochronne bez metalu to obuwie ochronne, które nie zawiera żadnych części metalowych. Niezawierające metalu i nieprzewodzące ciepła buty są niezbędne do ochrony stóp np. pracowników lotnisk. W miejscach, gdzie buty ochronne ze stalowymi noskami lub stalowymi podeszwami kolidują z czułymi wykrywaczami metali w punktach kontroli bezpieczeństwa, buty ochronne niezawierające metalu można przejechać bez żadnych problemów i bez wyzwalania alarmu. Ponadto są lżejsze, wygodniejsze i bardziej elastyczne niż buty ze stalowymi noskami. Bezmetalowe obuwie ochronne jest również wykonane bez metalowych haczyków i oczek. Zastępują je sznurowadła itp.

Jak znaleźć odpowiedni rozmiar i szerokość buta?

Określ właściwy rozmiar buta

Przy określaniu odpowiedniego rozmiaru buta obowiązuje zasada: „Jeśli palec pasuje, but pasuje”

Wybierz swój rozmiar. Stań w niezasznurowanym bucie i umieść palec wskazujący na pięcie buta (patrz zdjęcie). Jeśli nadal masz miejsce w bucie, zawiąż go i wykonaj kilka „kroków testowych”.

Określ szerokość buta

Określ prawidłową szerokość buta "Jeśli dłoń pasuje na szerokość, but pasuje na szerokość"

Szerokość buta również ma duży wpływ na komfort noszenia. Na podstawie szerokości grzbietu dłoni możesz (zazwyczaj) określić, czy masz szeroką czy wąską stopę. (patrz zdjęcie).

Przy okazji: Twoje buty powinny przewietrzyć się przez co najmniej 24 godziny po intensywnym noszeniu. Jeśli to możliwe, wyjmij również wkładkę. Najlepiej zaopatrzyć się w dwie pary butów, aby móc je regularnie zmieniać.

FAQ - Najczęściej zadawane pytania dotyczące obuwia zawodowego i roboczego

Jak właściwie dbać o buty?

Codzienne zabrudzenia można w zasadzie łatwo usunąć za pomocą gąbki lub wilgotnej szmatki. Do obuwia skórzanego od samego początku zaleca się regularną pielęgnację balsamem do skóry. Najlepiej przetrzeć to bawełnianą szmatką, a następnie pozostawić buty na 12 do 24 godzin. Dzięki temu skóra jest elastyczna i wytrzymała. Zamszowe buty, takie jak zamsz, należy regularnie czyścić miękką szczotką tekstylną.

Czy mogę prać buty robocze w pralce?

Podczas długich dni pracy to normalne, że stopy odprowadzają wilgoć i pot. Jednak obuwie ochronne raczej nie nadaje się do prania w pralce. Istnieją rozsądniejsze sposoby, aby jak najlepiej trzymać nieprzyjemne zapachy z obuwia ochronnego - np. nasz dezodorant do butów.

Czy mogę używać dowolnej wkładki do butów roboczych?

Nie, ponieważ w bucie roboczym można umieszczać tylko zatwierdzone wkładki. Po przeprowadzeniu badania typu buta nie można już modyfikować. Inna wkładka może zmienić odległość między palcami a nasadką ochronną. Zbyt mała odległość może prowadzić do zmiażdżeń w razie wypadku. Użyj do tego naszych wkładek.

Dużo pracuję w pozycji klęczącej, czy są do tego specjalne buty?

Opracowaliśmy nasze buty robocze Stretch X specjalnie dla rzemieślników, którzy dużo pracują na kolanach. Te buty są wyposażony w specjalne elastyczne wstawki, dzięki którym są bardzo elastyczne. Półbuty są dostępne jako Stretch X S1P w kolorze niebieskim lub jako Stretch X S3 w kolorze szarym oraz jako buty Stretch X S3 szare i klapki Stretch X S1P szare. Jeśli pracujesz w mokrym środowisku, powinieneś wybrać jedne z butów S3.

Mój but ma symbol ESD. Co to znaczy?

Ogólnie rzecz biorąc, powinieneś wiedzieć, że buty ESD chronią przedmioty, a nie użytkownika. ESD oznacza wyładowanie elektrostatyczne, czyli wyrównanie ładunku elektrycznego (pomiędzy dwoma elementami) do momentu przywrócenia równowagi elektrycznej. Jeśli przejdziesz po wyłożonej wykładziną podłodze w biurze, a następnie dotkniesz metalowego zatrzasku, często zdarza się, że doznasz małego „wstrząsu elektrycznego”. Buty ESD mają zapobiegać uszkodzeniom spowodowanym rozładowaniem, takim jak zniszczenie elementów elektronicznych lub w obszarach zagrożonych pożarem, takich jak systemy zbiorników, pożary lub wybuchy. Ostrzeżenie: Obuwie ESD nie nadaje się do pracy przy źródłach pod napięciem elektrycznym.

Ochrona oczu

Nie tylko dla Twojego bezpieczeństwa!

Ochrona słuchu

Nie tylko dla Twojego bezpieczeństwa!

Ochrona dłoni

Nie tylko dla Twojego bezpieczeństwa!

Ochrona dróg oddechowych

Nie tylko dla Twojego bezpieczeństwa!

Ochrona ciała

Nie tylko dla Twojego bezpieczeństwa!

Ochrona stóp

Nie tylko dla Twojego bezpieczeństwa!