Świder do drewna Asortyment Longlife & Speed, długość użytkowa 390 mm
Świd. do drew. Longlife & Speed as. 390 mm 6 szt.
WIERTŁA ŚWIDRY LONGLIFE 390MM ZEST 6SZT.
ZEBRA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Znacznie dłuższa żywotność w porównaniu z konwencjonalnymi świdrami do drewna
- Specjalna obróbka powierzchni
- Przesunięta głowica wiertarska
- Specjalnie dostosowana geometria gwintownika wstępnego
- Nowo opracowana końcówka gwintująca
Idealny do miękkiego i twardego drewna (również w egzotycznym drewnie twardym, np. Azobé/Bongossi)
Nowo opracowana końcówka gwintująca
Minimalne zapotrzebowanie na siłę dzięki niezależnemu posuwowi z jeszcze mniejszym tarciem
Nowa geometria krawędzi
Doskonałe odprowadzanie wiórów i stabilność kierunkowa dla głębokich otworów
Zoptymalizowana geometria spiralnych rowków
Sześciokątny chwyt (powyżej średnicy 7 mm)
- Brak skrętów w uchwycie wiertarskim, szybsza, wygodniejsza praca
- Optymalne przenoszenie sił
- Ochrona uchwytu wiertarskiego przed uszkodzeniem
- Mały wysiłek przy otwieraniu i zamykaniu uchwytu wiertarskiego
Oszczędność czasu
Dzięki zastosowaniu pogłębiacza Würth (powyżej średnicy 12 mm), wiercenie i pogłębianie jest możliwe w jednym kroku roboczym
Większe długości użytkowe
Przedłużacz Würth może być stosowany od średnicy przekraczającej 22 mm
Produkt dostępny tylko w ofercie firmy Würth
Materiały dodatkowe(X)
Długość robocza | 390 mm |
Ilość elementów w zestawie | 6 szt |
Tabela prędkości obrotowych | |||
Otwór [w mm] | Drewno miękkie (długość całkowita>320 mm) | Drewno miękkie (długość całkowita<320 mm) | Drewno twarde |
6 | 1000 obr./min | 1400 obr./min | 800 obr./min |
8 | 1000 obr./min | 1400 obr./min | 800 obr./min |
10 | 1000 obr./min | 1200 obr./min | 600 obr./min |
12 | 1000 obr./min | 1100 obr./min | 600 obr./min |
14 | 1000 obr./min | 1000 obr./min | 600 obr./min |
16 | 900 obr./min | 900 obr./min | 500 obr./min |
18 | 800 obr./min | 800 obr./min | 500 obr./min |
20 | 700 obr./min | 700 obr./min | 400 obr./min |
25 | 600 obr./min | 600 obr./min | 300 obr./min |