Świder do drewna Longlife & Speed

Świder do drewna Longlife & Speed
WIERTŁO-ŚWIDER-LS-HEX-12X390MM
ZEBRA

Nr art. 0650771239
EAN 4061975509710

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Wysokowydajny świder do drewna z nowo opracowaną geometrią wierzchołka gwintu i krawędzi, odsadzoną głowicą tnącą i specjalną obróbką powierzchni dla optymalnego naprężenia przy minimalnym tarciu i znacznie większej żywotności gwintownika wstępnego przy głębokich otworach w miękkim i twardym drewnie.

Znacznie dłuższa żywotność w porównaniu z konwencjonalnymi świdrami do drewna


  • Specjalna obróbka powierzchni

  • Przesunięta głowica wiertarska

  • Specjalnie dostosowana geometria wierzchołka

  • Nowo opracowana końcówka wiercąca


Idealna do miękkiego i twardego drewna (również w egzotycznym drewnie twardym, np. Azobé/Bongossi)


Nowo opracowana końcówka wiercąca



Minimalne zapotrzebowanie na siłę dzięki niezależnemu posuwowi z jeszcze mniejszym tarciem


Nowa geometria krawędzi



Doskonałe odprowadzanie wiórów i stabilność kierunkowa w przypadku głębokich otworów


Zoptymalizowana geometria spiralnych rowków



Sześciokątny wałek (powyżej średnicy 7 mm)


  • Brak ślizgania w uchwycie wiertarskim: szybsza, wygodniejsza praca

  • Optymalne przenoszenie sił

  • Ochrona uchwytu wiertarskiego przed uszkodzeniem

  • Mały wysiłek przy otwieraniu i zamykaniu uchwytu wiertarskiego


Oszczędność czasu


Dzięki zastosowaniu pogłębiacza Würth (powyżej średnicy 12 mm), wiercenie i pogłębianie jest możliwe w jednym kroku roboczym



Większe długości użytkowe


Przedłużacz Würth może być stosowany od średnicy przekraczającej 22 mm



Produkt dostępny tylko w ofercie firmy Würth

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Świder do drewna LONGLIFE & SPEED może być stosowany ręcznie lub stacjonarnie (np. w centrach obróbczych CNC, centrach obróbki drewna) do szybkiego wiercenia dokładnych wymiarowo, głębokich otworów w drewnie (np. krokwie, belki). W zależności od materiału należy przy tym przestrzegać wartości skrawania podanych w tabeli prędkości obrotowych.

Średnica

12 mm

Długość

460 mm

Długość robocza

390 mm

Możliwość użycia z przedłużką

Nie

Możliwość użycia z adapterem

Tak

Kształt trzonu

Sześciokąt

Tabela prędkości obrotowych
Otwór [w mm] Drewno miękkie (długość całkowita>320 mm) Drewno miękkie (długość całkowita<320 mm) Drewno twarde
6 1000 obr./min 1400 obr./min 800 obr./min
8 1000 obr./min 1400 obr./min 800 obr./min
10 1000 obr./min 1200 obr./min 600 obr./min
12 1000 obr./min 1100 obr./min 600 obr./min
14 1000 obr./min 1000 obr./min 600 obr./min
16 900 obr./min 900 obr./min 500 obr./min
18 800 obr./min 800 obr./min 500 obr./min
20 700 obr./min 700 obr./min 400 obr./min
25 600 obr./min 600 obr./min 300 obr./min
30 500 obr./min 500 obr./min 300 obr./min
35 400 obr./min 400 obr./min 300 obr./min
Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Adapter

ADAPTER-WIERTŁA-UCHWYT-SZYBKOMOCUJĄCY

Do świdra do drewna plus do stosowania z SDS-Plus
x 1 szt.
Przedłużacz

PRZEDKUZKA WIERLA WEZ.PLUS DL.300MM

Do świdra do drewna plus L = 300 mm
x 1 szt.
Pogłębiacz nasadzany

POGŁĘBIACZ-D65MM-DO-WIERTŁA

Do świdra do drewna plus
x 1 szt.
Pogłębiacz nasadzany

POGŁĘBIACZ-DO-DREWNA-D75MM

Do świdra do drewna plus
x 1 szt.
Pogłębiacz nasadzany

POGŁĘBIACZ 85MM

Do świdra do drewna plus