Świder do drewna Longlife & Speed
Świder do drewna Longlife & Speed
WIERTŁO-ŚWIDER-LS-HEX-20X250MM
ZEBRA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Znacznie dłuższa żywotność w porównaniu z konwencjonalnymi świdrami do drewna
- Specjalna obróbka powierzchni
- Przesunięta głowica wiertarska
- Specjalnie dostosowana geometria wierzchołka
- Nowo opracowana końcówka wiercąca
Idealna do miękkiego i twardego drewna (również w egzotycznym drewnie twardym, np. Azobé/Bongossi)
Nowo opracowana końcówka wiercąca
Minimalne zapotrzebowanie na siłę dzięki niezależnemu posuwowi z jeszcze mniejszym tarciem
Nowa geometria krawędzi
Doskonałe odprowadzanie wiórów i stabilność kierunkowa w przypadku głębokich otworów
Zoptymalizowana geometria spiralnych rowków
Sześciokątny wałek (powyżej średnicy 7 mm)
- Brak ślizgania w uchwycie wiertarskim: szybsza, wygodniejsza praca
- Optymalne przenoszenie sił
- Ochrona uchwytu wiertarskiego przed uszkodzeniem
- Mały wysiłek przy otwieraniu i zamykaniu uchwytu wiertarskiego
Oszczędność czasu
Dzięki zastosowaniu pogłębiacza Würth (powyżej średnicy 12 mm), wiercenie i pogłębianie jest możliwe w jednym kroku roboczym
Większe długości użytkowe
Przedłużacz Würth może być stosowany od średnicy przekraczającej 22 mm
Produkt dostępny tylko w ofercie firmy Würth
Materiały dodatkowe(X)
Świder do drewna LONGLIFE & SPEED może być stosowany ręcznie lub stacjonarnie (np. w centrach obróbczych CNC, centrach obróbki drewna) do szybkiego wiercenia dokładnych wymiarowo, głębokich otworów w drewnie (np. krokwie, belki). W zależności od materiału należy przy tym przestrzegać wartości skrawania podanych w tabeli prędkości obrotowych.
Średnica | 20 mm |
Długość | 320 mm |
Długość robocza | 250 mm |
Możliwość użycia z przedłużką | Nie |
Możliwość użycia z adapterem | Tak |
Kształt trzonu | Sześciokąt |
Tabela prędkości obrotowych | |||
Otwór [w mm] | Drewno miękkie (długość całkowita>320 mm) | Drewno miękkie (długość całkowita<320 mm) | Drewno twarde |
6 | 1000 obr./min | 1400 obr./min | 800 obr./min |
8 | 1000 obr./min | 1400 obr./min | 800 obr./min |
10 | 1000 obr./min | 1200 obr./min | 600 obr./min |
12 | 1000 obr./min | 1100 obr./min | 600 obr./min |
14 | 1000 obr./min | 1000 obr./min | 600 obr./min |
16 | 900 obr./min | 900 obr./min | 500 obr./min |
18 | 800 obr./min | 800 obr./min | 500 obr./min |
20 | 700 obr./min | 700 obr./min | 400 obr./min |
25 | 600 obr./min | 600 obr./min | 300 obr./min |
30 | 500 obr./min | 500 obr./min | 300 obr./min |
35 | 400 obr./min | 400 obr./min | 300 obr./min |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!