Obrotowe krzesło robocze ACTIV

Obrotowe krzesło robocze ACTIV
OBROTOWE KRZESŁO ROBOCZE ACTIV1

Nr art. 0957591040

EAN 4065746090414

Ceny dostępne po zalogowaniu
Obrotowe krzesło robocze ACTIV

Nr art. 0957591040
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
Nowoczesne obrotowe krzesło robocze z funkcjonalnym, ergonomicznym wyposażeniem i oparciem z przepływem powietrza
  • Łatwa obsługa dzięki praktycznemu uchwytowi

  • Automatyczna regulacja dostosowana do obciążenia do indywidualnego użytku i aktywne dynamiczne siedzenie bez konieczności regulacji

  • Wygodne siedzenie, cyrkulacja powietrza wokół pleców dzięki wygodnej poduszce z efektem przepływu powietrza

  • Różne opcje regulacji, takie jak regulacja głębokości siedziska, regulacja nachylenia siedziska i regulacja wysokości oparcia, zapewniają dużą swobodę ruchów i zasięg

  • Pole do etykietowania ułatwia spersonalizowanie i przypisanie fotela

  • Wieszak na uchwycie umożliwia przechowywanie sprzętu osobistego i roboczego, takiego jak kurtki, torby, ochronniki słuchu lub rękawice

  • Do wyboru dwa różne materiały tapicerki: Tkanina lub skóra syntetyczna

  • Podłokietniki 4D są dostępne jako akcesoria opcjonalne
Obszar zastosowania
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Regulowany kąt siedziska

Tak

Regulacja wysokości

Sprężyna ciśnieniowa gazowa

Kolor siedziska

Czarny

Min./maks. wysokość

450-600 mm

Materiał siedzenia

Sztuczna skóra

Szerokość siedziska

460 mm

Głębokość gniazda

460 mm

Wysokość oparcia

500 mm

Oparcie

Automatyczna regulacja ciężaru, Regulacja wysokości

Z podłokietnikami

Opcja

Konstrukcja ramy podstawy

Podstawa pięcioramienna z rolkami

Ilość rolek

5 szt

Materiał ramy

Stal/tworzywo sztuczne

Kolor ramy

Czarny