Wysokie krzesło robocze BASIC Kółka samonastawne blokowane przez siedzisko
Obrotowe krzesło robocze BASIC, blokada kółek przez siedzisko
WYSOKIE KRZESŁO ROBOCZE BASIC 4
Nr art. 0957591050
EAN 4065746090391
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Bardzo duże, ergonomicznie ukształtowane oparcie ze zintegrowanym podparciem lędźwiowym (oparcie ze stałym kontaktem), które w sposób ciągły wspiera ruchy górnej części ciała, można zablokować w dowolnej pozycji
- Innowacyjne kółka blokowane przez siedzisko blokują się pod obciążeniem i toczą po zwolnieniu
- Oparcie na stopy z regulacją wysokości (chromowane)
- Miękkie i wygodne siedzisko ze skóry syntetycznej (zmywalnej i odpornej na środki dezynfekujące)
- Regulacja wysokości siedziska w zakresie od 580 do 850 mm za pomocą sprężyny pneumatycznej
- Ergonomicznie ukształtowane siedzisko z podparciem miednicy
- Stabilna, płaska podstawa z tworzywa sztucznego w kształcie gwiazdy
Ze względów bezpieczeństwa krzesła o wysokości powyżej 650 mm nie powinny się toczyć podczas użytkowania. Innowacyjne kółka blokowane przez siedzisko pozwalają spełnić ten wymóg. Jednakże gdy krzesło nie jest zajęte, automatycznie staje się gotowe do przemieszczenia.
Materiały dodatkowe(X)
Idealne rozwiązanie do wysokich stanowisk pracy w warsztatach i środowiskach produkcyjnych, gdzie wymagana jest bezpieczna mobilność.
Regulowany kąt siedziska | Nie |
Regulacja wysokości | Sprężyna ciśnieniowa gazowa |
Kolor siedziska | Czarny |
Min./maks. wysokość | 580-850 mm |
Materiał siedzenia | Sztuczna skóra |
Szerokość siedziska | 460 mm |
Głębokość gniazda | 470 mm |
Wysokość oparcia | 500 mm |
Oparcie | Regulacja wysokości, Uchylny i zamykany |
Z podłokietnikami | Opcja |
Konstrukcja ramy podstawy | Podstawa pięcioramienna z rolkami |
Ilość rolek | 5 szt |
Materiał ramy | Stal/tworzywo sztuczne |
Kolor ramy | Czarny |
Z podnóżkiem | Tak |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!