Sworzeń rozszerzający

Trzpień mocujący wspornika półki Fixograss 9000
TRZPIEŃ-FIXOGRASS9000

Nr art. F148043053

EAN 9003012019283

Ceny dostępne po zalogowaniu
Sworzeń rozszerzający

Nr art. F148043053

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 100 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Do wsporników półkowych Fixograss 9000

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiał

Stal

Powłoka

Ocynkowany

Przeznaczone do półki o grubości min.

19 mm

Średnica kołka

3 mm

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Wspornik półkowy Fixograss 9000

ELEMENT-MOC-FIXOGRASS9000-ZD-(NI)-WK-3,5

Do mocno obciążonych półek (4 wsporniki zgodnie z normą DIN 68874, poziom nośności L75, obciążenie testowe 1500 N)
x 100 szt.
Wspornik półkowy Fixograss 9000

ELEMENT-MOC-FIXOGRASS9000-ZD-(NI)-WK-6,3

Do mocno obciążonych półek (4 wsporniki zgodnie z normą DIN 68874, poziom nośności L75, obciążenie testowe 1500 N)
x 100 szt.