Willkommen bei Würth Polen Nur für Gewerbetreibende

Wyłącznie dla firm

Infolinia +48 22 510 20 10

Faktura VAT

Szybka dostawa

Ponad 125 000 produktów

System-Einlage 8.4.1 Schlagwerkzeug gemischt

System-Einlage Werkzeug-Satz gemischt 8.4.1 19-tlg
SYSEINLG-F.0965905918
ZEBRA

Art.-Nr. 0955905918
EAN 4056807766836

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Unbestückt für Sortiment Art.-Nr. 0965905918

Mit allen Produkten der ORSY System-Welt kompatibel


Einheitliches Rastermaß



Attraktive Carbon-Optik


Einlage aus hochwertigem Kunststoff in attraktiver Carbon-Optik für mehr Robustheit, Stabilität und einfache Reinigung



Einfaches und schnelles Finden der passenden Werkzeuge


Die Werkzeuggrößen sind auf der Einlage gekennzeichnet.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Passend für die ORSY System-Welt (z.B. System-Koffer, Werkstattwagen, ORSY®BULL-Boxen, ORSY Regale)

Größe Schaumteil

8.4.1

Breite x Höhe x Tiefe

462 x 38 x 335 mm

Dekor

Carbon-Optik

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
1/2 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz DIN 3121 / ISO 1174

KFTSTESHSL-1/2ZO-LANG-HUE-SW17

Zur schonenden Montage von Leichtmetallfelgen. Lange Ausführung mit Farbleitsystem.
1/2 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz DIN 3121 / ISO 1174

KFTSTESHSL-1/2ZO-LANG-HUE-SW19

Zur schonenden Montage von Leichtmetallfelgen. Lange Ausführung mit Farbleitsystem.
Dichtungsschaber

FLSCHAB-DI-L260MM

Flachmeißel nach DIN 6453

HNDMSL-FL-L150-B18MM

Flachmeißel nach DIN 6453

HNDMSL-FL-L175-B22MM

Splinttreiber nach DIN 6450 Form C mit vergütetem Schlagkopf

SPLTREIB-2MM-L150MM

x 1 St.
Splinttreiber nach DIN 6450 Form C mit vergütetem Schlagkopf

SPLTREIB-3MM-L150MM

x 1 St.
Splinttreiber nach DIN 6450 Form C mit vergütetem Schlagkopf

SPLTREIB-4MM-L150MM

x 1 St.
Splinttreiber nach DIN 6450 Form C mit vergütetem Schlagkopf

SPLTREIB-5MM-L150MM

x 1 St.
Splinttreiber nach DIN 6450 Form C mit vergütetem Schlagkopf

SPLTREIB-6MM-L150MM

x 1 St.
Splinttreiber nach DIN 6450 Form C mit vergütetem Schlagkopf

SPLTREIB-8MM-L150MM

x 1 St.
Teleskopmagnet

TSKOPMAGN-(L155-670MM)

Magnethaltekraft 500 g
x 1 St.
Magnetheber mit Kunststoffgriff

MAGNHBR-L460MM

Durch flexiblen Schaft beliebig einsetzbar
x 1 St.
Car-Tester mit Spannungsprüfung und Polaritätsfeststellung (+/–)

PRUEF-(CAR-TESTER)-(6-48V/DC)

With voltage testing and polarity determination (+/-)
x 1 St.
Bremssattel-Bürste

BREMSSATTLBURST-L225MM

Schmale Stahldrahtbürste mit Kunststoffgriff
x 1 St.
Simplex-Schonhammer mit Stahlgehäuse

SCHONHAM-SIMPLEX-KST/GUMMI-D40MM

x 1 St.
Schlosserhammer deutsche Form nach DIN 1041

SHLOSHAM-DIN1041-400G

Mit doppelt geschweiftem Eschestiel
x 1 St.