System kotew do rusztowań
System kotwy do rusztowań
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Tuleja kotwowa i śruba oczkowa tworzą dobraną całość zapewniającą maksymalne bezpieczeństwo
- Kotwa wykonana z wysokiej jakości poliamidu (nylonu)
- Kotwy poliamidowe mogą być użyte tylko raz, w celu zapewnienia maksymalnej nośności
- Śruba oczkowa musi być wkręcona w kotwę tak daleko, aż końcówka śruby będzie wystawała z przodu kotwy co najmniej jedną średnicę śruby. Jest to jedyny sposób, aby osiągnąć maksymalną nośność
- Kotwy z poliamidu (nylonu) nie wolno powtórnie używać
- Wydrążoną cegłę blokową nawiercać wiertarką bez używania mechanizmu udarowego
- Użycie uniwersalnych wierteł węglikowych zapewnia znacznie lepiej wywiercony otwór w cegle dziurawce i dużo wyższą wytrzymałość na wyrywanie
- Wydrążona cegła blokowa zasadniczo powinna być wiercona bez używania mechanizmu udarowego
Materiały dodatkowe(X)
- Podczas mocowania wolnostojącego rusztowania kotwa GR Ø 14 musi być używana ze śrubą oczkową GS 12
- Do kotwienia w litych materiałach, betonie, cegle pełnej i kamieniu, z wyjątkiem lekkiego betonu
- W przypadku konieczności kotwienia w cegle dziurawce i lekkim betonie lub gazobetonie zalecamy korzystanie z naszej kotwy do ościeżnic wykonanej z tworzywa sztucznego HBR Ø 14 (duża strefa rozszerzenia) w połączeniu ze śrubą oczkową GS 10 i z uniwersalnego wiertła węglikowego do wiercenia otworu, aby zapewnić optymalną siłę trzymania
Średnica kotwy | 14 mm |
Długość kotwy (l) (l) | 135 mm |
Głębokość osadzania (h norm) | 70 mm |
Średnica znamionowa wiertła (d 0) | 14 mm |
Głębokość wierconego otworu (h 1) | 80 mm |
Wartości charakterystyczne | ||||
Średnica ucha | [mm] | 22 | 30 | 25 |
Odległość od krawędzi | ar ≥ [mm] | 100 | 120 | 180 |
Moment dokręcania | MD [Nm] | - | - | - |
Głębokość wierconego otworu | t ≥ [mm] | 60 | 70/1001) | 80 |
Głębokość osadzenia | hS ≥ [mm] | 50 | 60/901) | 70 |
Minimalna grubość komponentu | d ≥ [mm] | 120 | 120 | 175 |
Średnica gwintu | dthr. [mm] | 8 | 10 | 12 |
Nominalna średnica wiertła | ddrl. [mm] | 10 | 12 | 14 |
Średnica otworu w podzespole | dcon [mm] | - | - | - |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!