System kotew do rusztowań

System kotwy do rusztowań
KOLEK DO RUSZTOWAN

Nr art. 0912014100
EAN 4011231856171
Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Kotwy do rusztowań GR 14 mm do mocowania rusztowania wolnostojącego (używać ze śrubą oczkową GS 12)
  • Tuleja kotwowa i śruba oczkowa tworzą dobraną całość zapewniającą maksymalne bezpieczeństwo

  • Kotwa wykonana z wysokiej jakości poliamidu (nylonu)

  • Kotwy poliamidowe mogą być użyte tylko raz, w celu zapewnienia maksymalnej nośności
Uwaga
  • Śruba oczkowa musi być wkręcona w kotwę tak daleko, aż końcówka śruby będzie wystawała z przodu kotwy co najmniej jedną średnicę śruby. Jest to jedyny sposób, aby osiągnąć maksymalną nośność

  • Kotwy z poliamidu (nylonu) nie wolno powtórnie używać

  • Wydrążoną cegłę blokową nawiercać wiertarką bez używania mechanizmu udarowego

  • Użycie uniwersalnych wierteł węglikowych zapewnia znacznie lepiej wywiercony otwór w cegle dziurawce i dużo wyższą wytrzymałość na wyrywanie

  • Wydrążona cegła blokowa zasadniczo powinna być wiercona bez używania mechanizmu udarowego
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania
  • Podczas mocowania wolnostojącego rusztowania kotwa GR Ø 14 musi być używana ze śrubą oczkową GS 12

  • Do kotwienia w litych materiałach, betonie, cegle pełnej i kamieniu, z wyjątkiem lekkiego betonu

  • W przypadku konieczności kotwienia w cegle dziurawce i lekkim betonie lub gazobetonie zalecamy korzystanie z naszej kotwy do ościeżnic wykonanej z tworzywa sztucznego HBR Ø 14 (duża strefa rozszerzenia) w połączeniu ze śrubą oczkową GS 10 i z uniwersalnego wiertła węglikowego do wiercenia otworu, aby zapewnić optymalną siłę trzymania

Średnica kotwy

14 mm

Długość kotwy (l) (l)

100 mm

Głębokość osadzania (h norm)

70 mm

Średnica znamionowa wiertła (d 0)

14 mm

Głębokość wierconego otworu (h 1)

80 mm

Wartości charakterystyczne

Średnica ucha

[mm]

223025

Odległość od krawędzi

ar ≥ [mm]

100120180

Moment dokręcania

MD [Nm]

---

Głębokość wierconego otworu

t ≥ [mm]

6070/1001)80

Głębokość osadzenia

hS ≥ [mm]

5060/901)70

Minimalna grubość komponentu

d ≥ [mm]

120120175

Średnica gwintu

dthr. [mm]

81012

Nominalna średnica wiertła

ddrl. [mm]

101214

Średnica otworu w podzespole

dcon [mm]

---
Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Wkręt oczkowy GS

WKRĘT OCZKOWY-(A0K)-4.8-12X120

Do mocowania rusztowań w połączeniu z odpowiednimi kotwami z tworzywa sztucznego. Stal 4.8, ocynkowana na niebiesko
x 25 szt.
Wkręt oczkowy GS

WKRĘT OCZKOWY-(A0K)-4.8-12X160

Do mocowania rusztowań w połączeniu z odpowiednimi kotwami z tworzywa sztucznego. Stal 4.8, ocynkowana na niebiesko
x 25 szt.
Wkręt oczkowy GS

WKRĘT OCZKOWY-(A0K)-4.8-12X190

Do mocowania rusztowań w połączeniu z odpowiednimi kotwami z tworzywa sztucznego. Stal 4.8, ocynkowana na niebiesko
x 25 szt.
Wkręt oczkowy GS

WKRĘT OCZKOWY-(A0K)-4.8-12X230

Do mocowania rusztowań w połączeniu z odpowiednimi kotwami z tworzywa sztucznego. Stal 4.8, ocynkowana na niebiesko
x 25 szt.
Wkręt oczkowy GS

WKRĘT OCZKOWY-(A0K)-4.8-12X300

Do mocowania rusztowań w połączeniu z odpowiednimi kotwami z tworzywa sztucznego. Stal 4.8, ocynkowana na niebiesko
x 25 szt.
Wkręt oczkowy GS

WKRĘT OCZKOWY-(A0K)-4.8-12X350

Do mocowania rusztowań w połączeniu z odpowiednimi kotwami z tworzywa sztucznego. Stal 4.8, ocynkowana na niebiesko
x 25 szt.
Wkręt oczkowy GS

WKRĘT OCZKOWY-(A0K)-4.8-12X90

Do mocowania rusztowań w połączeniu z odpowiednimi kotwami z tworzywa sztucznego. Stal 4.8, ocynkowana na niebiesko
x 25 szt.
Zaślepka AK

CAP-F.ANC-D14MM

Do kotwy do rusztowań GR 14
x 50 szt.

Jednostka opakowania

Jednostka opakowania określa, ile artykułów znajduje się w opakowaniu. Po wyświetleniu menu wyboru w części katalogowej można wybierać pomiędzy różnymi jednostkami opakowania.

Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.

Struktura numeru artykułu Würth

Numer artykułu Würth składa się z następujących elementów: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2

Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)

Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)

Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informacje o cenach

Cena za jednostkę opakowania (OP):
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.

Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk

Ilość

Ilość oznacza liczbę sztuk w zamówieniu lub dostawie oraz jednostkę liczebności dla danej pozycji.
W przeciwieństwie do opakowań handlowych i opakowań zewnętrznych koszty utylizacji produktów chemicznych są wyświetlane oddzielnie. Zestawienie poszczególnych kosztów można znaleźć w informacjach o danym produkcie, a także w koszyku oraz w naszych Warunkach sprzedaży.