Kaseta systemowa 8.4.1
Kaseta systemowa 8.4.1
KASETA ORSY-8.4.1 CZARNA POKRYWA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Kompatybilność i elastyczność dzięki dopracowanym wymiarom
- Umożliwia dostosowanie zawartości do różnych zastosowań
- Kufer można wykorzystać w skrzynkach systemowych ORSY®BULL i wyposażeniu wnętrza pojazdu
Można łączyć wiele kufrów
Zintegrowana szyna konturowa i elementy łączące pozwalają na połączenie wielu kufrów i bezpieczne transportowanie sprzętu.
Z wieloma elementami funkcjonalnymi
- Zintegrowana uszczelka elastomerowa chroni zawartość przed deszczem
- Proste otwieranie i zamykanie dzięki zatrzaskom z zagłębieniami na palce
- Pole na etykiety samoprzylepne lub wkładane
Bardzo wygodne użytkowanie
- Duży uchwyt
- Zintegrowane, miękkie elementy i szeroki promień obrotu odciąża dłonie i nadgarstki
- Uchwyt utrzymuje do 60 kg
Kufer systemowy otrzymał trzy prestiżowe nagrody w zakresie konstrukcji:
- Nagroda za wzornictwo Red Dot Design Award 2017
- Nagroda za wzornictwo IF-Design Award 2017
- Nagroda za wzornictwo German Design Award 2018
Materiały dodatkowe(X)
Wymiary systemu | 8.4.1 |
Szerokość | 500 mm |
Głębokość | 380 mm |
Wysokość | 85 mm |
Materiał | ABS |
Masa produktu (jednej sztuki) | 2280 g |
Szerokość x głębokość x wysokość (wymiar wewnętrzny) | 462,5 x 335 x 54 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!