Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

System pełnego wysuwu Dynapro Tipmatic Plus

Prowadn. Dynapro Tipmatic Plus, pełen wysuw, 60 kg
PROWAD.DYNAPRO TIPMATIC 650MM 60KG

Nr art. F130116348

EAN 9007181153465

Ceny dostępne po zalogowaniu
System pełnego wysuwu Dynapro Tipmatic Plus

Nr art. F130116348

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 1 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Nośność: 60 kg

Montaż przez wciśnięcie



System otwarcia Tipmatic Plus


W celu otwarcia wystarczy lekko przycisnąć dowolną część frontu



Brak tarcia


Synchronizacja



Plastikowe rolki odporne na tarcie


Łatwa obsługa i precyzyjne działanie



Szerokie prowadnice


Duża stabilność



Uchwyty montażowe z regulacją w trzech lub dwóch płaszczyznach

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Nr art.
Nr materiałowy klienta

Niebezpieczny materiał

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe()

Materiały dodatkowe ()

Dane CAD  | 

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Informacje techniczne