Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Prowadnica Dynapro

Najpopularniejsze produkty w kategorii Prowadnica Dynapro

Prowadnice Dynapro - Wurth

Dynapro to program najwyższej jakości prowadnic do szuflad skrzynkowych wykonywanych samodzielnie przez stolarza.

Dynapro zostały specjalnie stworzone, aby umożliwić realizację nawet najbardziej niezwykłych projektów, przy zachowaniu najwyższych wymagań odnośnie kultury pracy prowadnicy.

  • Dostępne w dwóch klasach obciążenia 40kg i 70kg. To oznacza, że z prowadnice Dynapro możemy zastosować nie tylko szuflad wykonanych z tradycyjnych materiałów (płyta wiórowa, sklejka , MDF czy lite drewno), ale również do szuflad z frontami z ciężkich materiałów takich kamień naturalny czy konglomeraty.
  • Bogata oferta wymiarowa. Dynapro 40 kg jest dostępna w długościach od 250mm do 600mm, w tym także nietypowe długości taki jak np. 380mm, 420mm, 480mm. Prowadnice Dynapro 70kg jest oferowana w zakresie od 450mm do 650mm. Dwa najdłuższe wykonania Dynapro 700 i 750mm zaliczają się do klasy obciążenia 50 kg.
  • Prowadnice Dynapro są dostępne w wykonaniu pełnego wysuwu, czyli zapewniają pełen komfort wykorzystania szuflady przez użytkownika. Pracę poszczególnych segmentów prowadnicy cechuje synchronizacja. To znaczy, że trzy segmenty z których składa się prowadnica pracują w określonej sekwencji wysunięcia. Dzięki temu prowadnica Dynapro jest bardzo cicha.
  • Ciche zamknięcie (mechanizm Softclose) to cecha, która wśród produktów z najwyższej pułki jest niemal standardem. Jednak hamulec typu Liquid zastosowany w prowadnicach Dynapro zachwyca kulturą pracy najbardziej wymagających użytkowników.
  • Kolejną cechą wyróżniająca Dynapro jest bardzo mała siła potrzebna do otwarcia szuflady (tylko ok 20N) . Ta cecha to kolejny element decydujący o niezwykłym komforcie użytkowania szuflad zbudowanych na prowadnicach Dynapro.
  • Prowadnice Dynapro są połączone z szufladą za pomocą uchwytów montażowych. Uchwyty nie tylko zapewniają możliwość zamontowania szuflady na prowadnicy , ale są też odpowiedzialne za regulację położenia frontu. Do szuflad Dynapro oferujemy uchwyty montażowe wyposażone w regulację w różnych płaszczyznach. Dostępne są uchwyty z regulacją 2D (wysokość położenia frontu oraz wychylenie frontu), 3D (wysokość położenia frontu, wychylenie frontu, przesunięcie frontu na bok), 4D (wysokość położenia frontu, wychylenie frontu, wysunięcie frontu na głębokości, przesunięcie frontu na bok). Dzięki temu łatwo można wyregulować fronty znajdujące się obok siebie, tak żeby tworzyły idealną płaszczyznę.
  • Prowadnice Dynapro pozawalają na pracę sąsiadujących frontów przy zastosowaniu milimetrowych szczelin, co zapewnia niezwykłą estetykę wykonania projektu.
  • Do prowadnic Dynapro oferujemy system Tipamtic Softclose. Jest to opcjonalny mechanizm montowany do prowadnic, dzięki któremu tą sama prowadnica z cichym zamknięciem (Softclose) reaguje otwarciem za pomocą przyciśnięcia frontu (Tipmatic). Jesto to specjalna opcja do frontów bezuchwytowych. Cechą wyróżniającą Tipmatic Softclose dla prowadnic Dynapro jest trzystopniowa, nastawialna regulacja siły otwarcia.
  • Prowadnice Dynapro oferowane są też w specjalnym wykonaniu do montażu na wieńcu lub przegrodzie poziomej mebli. Oznacza to, że możemy zamontować szufladę niezależnie od odległości pomiędzy bokami, czy kształtu boków.

Prowadnice Dynapro są wykorzystywane również w systemie szuflad Vionaro.

Prowadnice do szuflad