System pionowych drzwiczek żaluzjowych z kasetą instalacyjną

Pionowy zestaw drzwiczek żaluzjowych, listwy 20 mm
ROLETA-ALU-500/1500/20MM

Nr art. 0684903041
EAN 4048539544387
Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Do szafek montowanych na górze i szafek ściennych

Listwy 20 mm



Kaseta instalacyjna


  • Szybki i łatwy montaż

  • Solidna konstrukcja i minimalne wymagania dotyczące przestrzeni


Wałek sprężynowy zapewniający doskonałą kompensację ciężaru


Bardzo łatwe przesuwanie, otwieranie i zamykanie



Panele boczne o grubości 19 mm, profil łączenia o szerokości 2,5 mm



Materiał/powierzchnia: Wysokiej jakości elementy z tworzywa sztucznego i aluminium pokryte eleganckimi taśmami z aluminium o wyglądzie stali nierdzewnej (alt. powierzchnia z aluminium)


  • Wygląd produktu wysokiej klasy

  • Równa powierzchnia


Drzwiczki żaluzjowe o dużych elementach


Minimalna głębokość montażowa 305 mm

Uwaga

Czas dostawy: ok. 10 dni roboczych

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiał

Tworzywo sztuczne/aluminium

Powłoka

Anodowana

Kolor

Srebrny

Szerokość wypustu

20 mm

Szerokość szafki

500 mm

Min. wysokość szafki

1000 mm

Maks. wysokość szafki

1500 mm

Głębokość montażu

305 mm