Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Kosz do sortowania odpadów VS ENVI Center 3

KOSZE DO SORT.ODP. 19L/12L/9L

Nr art. 0683720362

EAN 4048539977079

Ceny dostępne po zalogowaniu
Kosz do sortowania odpadów VS ENVI Center 3

Nr art. 0683720362

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 1 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Do montażu za drzwiami obrotowymi
  • Do konstrukcji o szerokości od 500 mm (3x i 4x)

  • Przejrzysta segregacja odpadów, różne pojemniki umożliwiają oddzielne przechowywanie różnych rodzajów odpadów

  • Optymalna dostępność dzięki pojemnikom, które automatycznie wychylają się po otwarciu drzwi

  • Pokrywa podnosi się przy otwieraniu i powraca na pojemnik przy zamykaniu

  • Pokrywa z dodatkowym miejscem do składowania, np. worków na śmieci lub drobnych artykułów gospodarstwa domowego

  • Pokrywa działa jak uszczelka zapachowa i zapobiega wydostawaniu się nieprzyjemnych zapachów

  • Pojemniki z tworzywa sztucznego, które nadają się również do przechowywania żywności, np. paszy dla zwierząt lub innych produktów żywnościowych

  • Pojemniki są łatwe do czyszczenia i można je myć w zmywarce w temperaturze do 70°C

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Do szafki o szerokości

500 mm

Do głębokości w świetle szafki

450 mm

Pojemność

1 x 19 l + 1 x 12 l + 1 x 9 l

Materiał

Stal

Powłoka

Powlekana proszkowo

Kolor

Biały aluminiowy, podobny do RAL 9006

Szerokość

450 mm

Wysokość

525 mm

Głębokość

450 mm

Liczba pojemników

3

Pojemność kosza

18 l

Pojemność kosza 2

12 l

Pojemność kosza 3

9 l

Materiał pojemników

Tworzywo sztuczne

Nr art.
Nr materiałowy klienta

Niebezpieczny materiał

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe()

Materiały dodatkowe ()

Dane CAD  | 

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Informacje techniczne