System workshop trolley WE 12.8

System workshop trolley WE 12.8
WOZEK WARSZT. WE-SYS-12.8-RBRMAT-RAL3020

Nr art. 0962639400
EAN 4099618286452

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Spacious and resilient workshop trolley with a large usable area and square perforations on the side
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kolor

Czerwony drogowy RAL 3020, strukturalny

Powłoka

Powlekana proszkowo

Materiał

Blacha stalowa

Szerokość x głębokość x wysokość (wymiar zewnętrzny)

1195 x 550 x 991 mm

Konstrukcja szuflady

5 szufl., S 1009 x G 464 x W 65 mm, 2 szufl., S 1009 x G 464 x W 144 mm

Rodzaj wyciągu

Pełny wysuw, Łożyska kulkowe

Obciążalność szuflady

45 kg

Ilość szuflad

7 szt

Kolor szuflady

Czarny RAL 9005, strukturalny

Ilość rolek

4 szt

Konstrukcja rolek

2 kółka samonastawne z hamulcami (D: 125 mm), 2 stałe kółka samonastawne bez hamulca (D: 125 mm)

Obciążalność

450 kg

Materiał blatu roboczego

Mata gumowa

Masa produktu (jednej sztuki)

83020.000 g

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Uchwyt na puszki

UCHWYT NA SPRAY

Do montażu w ściankach z otworami kwadratowymi
x 1 szt.
Schowek

STRGCPRT-PERFPLTSYS-450X170MM

Do kwadratowych otworów w płytach perforowanych, wózków warsztatowych i systemu regałowego ORSY®1
x 1 szt.
Uchwyt na tablet/laptop Do wózków warsztatowych

UCHWYT NA LAPTOP/TABLET DO WOZKA NARZ.

Do uporządkowanego przechowywania tabletów i laptopów w wózkach warsztatowych, Basic/Pro
x 1 szt.
Boczny uchwyt na puszkę Do wózków warsztatowych

UCHWYT NA POJ.DO W.WAR.BAS/PRO-SIDE 6SZT

Do zorganizowanego przechowywania kanistrów chemicznych do wózków warsztatowych Basic/Pro
x 1 szt.
Workshop trolley Basic/Pro Paper roll holder

UCHWYT BOCZ.NA PAPIER-(DO.W.WAR.BAS/PRO)

Robust paper roll holder for Basic 8.4/8.8 and Pro 8.4 workshop trolleys
x 1 szt.
Mata antypoślizgowa do wózków warsztatowych

MATA ANTYPOSLIZ.DO WOZK.WAR.BAS/PRO-8.12

Do szuflad wózków warsztatowych Basic 8.4/8.8 i Pro 8.4/WE
x 1 szt.
Workshop trolley attachment WE 12.8

NADS.DO WOZKA WARSZT.WE-SYS-12.8-RAL3020

Spacious, heavy-duty workshop trolley attachment with a large usable area and side handles
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
Części zamienne do tego produktu:
System dźwigni blokującej

LEVRLOK-(F.WRKSHPTRLY-M5/6/7/8/9)

Z blokadą centralną