System workshop trolley WE 12.8
System workshop trolley WE 12.8
WOZEK WARSZT.-WE-SYS-12.8-RBRMAT-RAL7016
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Kolor | Szary antracytowy RAL 7016, strukturalny |
Powłoka | Powlekana proszkowo |
Materiał | Blacha stalowa |
Szerokość x głębokość x wysokość (wymiar zewnętrzny) | 1195 x 550 x 991 mm |
Konstrukcja szuflady | 5 szufl., S 1009 x G 464 x W 65 mm, 2 szufl., S 1009 x G 464 x W 144 mm |
Rodzaj wyciągu | Pełny wysuw, Łożyska kulkowe |
Obciążalność szuflady | 45 kg |
Ilość szuflad | 7 szt |
Kolor szuflady | Czarny RAL 9005, strukturalny |
Ilość rolek | 4 szt |
Konstrukcja rolek | 2 kółka samonastawne z hamulcami (D: 125 mm), 2 stałe kółka samonastawne bez hamulca (D: 125 mm) |
Obciążalność | 450 kg |
Materiał blatu roboczego | Mata gumowa |
Masa produktu (jednej sztuki) | 97.400 kg |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!