Systemowa kaseta 4.4.2
Kaseta systemowa 4.4.2
KASETA ORSY-4.4.2. CZARNA POKRYWA
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/11737434.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/14207529.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/18363510.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/6073026.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1641845.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/12231605.jpg)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Kompatybilność i elastyczność dzięki wymiarom siatki
- Umożliwia indywidualne ułożenie zawartości w różnych obszarach zastosowania
- Możliwość używania kaset i zawartości w systemach regałowych ORSY 1 na elementy systemowe, skrzynkach systemowych ORSY BULL, wózkach warsztatowych TOOLsystem i wyposażeniu wnętrza pojazdu
Możliwość połączenia kilku kaset
Zintegrowana szyna konturowa i elementy łączące pozwalają na połączenie wielu kaset i bezpieczne transportowanie sprzętu.
Z kilkoma elementami funkcjonalnymi
- Zintegrowane uszczelnienie z elastomeru chroni zawartość przed dostępem wody
- Łatwe otwieranie i zamykanie dzięki zamknięciom z uchwytami wpuszczanymi
- Sekcja na etykietę samoprzylepną lub wkładaną
Wysoki komfort użytkowania
- Duży uchwyt
- Zintegrowane, miękkie elementy i szerokim promień obrotu odciąża dłonie i nadgarstki
- Uchwyt o udźwigu do 60 kg
Kaseta systemowa otrzymała trzy prestiżowe nagrody w zakresie konstrukcji:
- Red Dot Design Award 2017
- IF Design Award 2017
- German Design Award 2018
Materiały dodatkowe(X)
Wymiary systemu | 4.4.2 |
Szerokość | 370 mm |
Głębokość | 278 mm |
Wysokość | 140 mm |
Materiał | ABS |
Masa produktu (jednej sztuki) | 1602 g |
Szerokość x głębokość x wysokość (wymiar wewnętrzny) | 335 x 231,25 x 108 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!