Systemowa kaseta 8.4.3
Kaseta systemowa 8.4.3
KASETA ORSY SYSTEMU-8.4.3
SYSTEMKOFFER
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Kompatybilność i elastyczność dzięki wymiarom siatki
- Umożliwia dostosowanie zawartości do różnych zastosowań
- Kasety można wykorzystać w regałach systemowych ORSY®, kufrach BULL oraz wyposażeniu wnętrza pojazdu
Można łączyć wiele skrzynek
Zintegrowana szyna konturowa i elementy łączące pozwalają na połączenie wielu kufrów i bezpieczne transportowanie sprzętu.
Z kilkoma elementami funkcjonalnymi
- Zintegrowana uszczelka elastomerowa chroni zawartość przed wilgocią oraz deszczem
- Łatwe otwieranie i zamykanie z zamknięciami z zagłębionymi uchwytami
- Pole na etykiety samoprzylepne lub wkładane
Bardzo wygodne
- Duży uchwyt
- Zintegrowane, miękkie elementy i szeroki promień obrotu odciąża dłonie i nadgarstki
- Uchwyt o udźwigu do 60 kg
System kaset otrzymał trzy prestiżowe nagrody w zakresie konstrukcji:
- Nagroda za wzornictwo Red Dot Design Award 2017
- Nagroda za wzornictwo IF-Design Award 2017
- Nagroda za wzornictwo German Design Award 2018
Materiały dodatkowe(X)
Wymiary systemu | 8.4.3 |
Szerokość | 500 mm |
Głębokość | 380 mm |
Wysokość | 195 mm |
Materiał | ABS |
Masa produktu (jednej sztuki) | 3255 g |
Szerokość x głębokość x wysokość (wymiar wewnętrzny) | 462,5 x 335 x 162 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!