Systemowy stół montażowy WE
Systemowy stół montażowy WE
WÓZEK NARZĘDZIOWY WE-11 RAL 3020
Nr art. 0962639110
EAN 4056807744131
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
3-stopniowy system zamykania
- Blokada centralna w postaci zamka bębenkowego
- Odblokowywanie jedną ręką i indywidualna blokada szuflad zapobiegająca przypadkowemu otwarciu podczas ruchu
- Blokada wysuwania dla maksymalnej stabilności i przeciw przypadkowemu wysuwaniu. Tylko jedna szuflada może być otwarta w danym momencie.
Swobodny zakres ruchu wózka
Stabilny uchwyt boczny
| Wymiary kratki systemowej dla szuflad | ||
| Nr art. | Szuflada | Wymiar kratki |
| 0962 639 110 | 1 | ![]() |
| 2-6 Lewy | Bez wymiarów kratki | |
| 2-4 Prawy | ![]() | |
| 5 Prawy | ![]() | |
| 0962 639 130 | 1 | ![]() |
| 2-6 Lewy | Bez wymiarów kratki | |
| 2-6 Prawy | ![]() | |
| 7-8 Prawy | ![]() |
Materiały dodatkowe(X)
Kolor | Czerwony drogowy RAL 3020 |
Powłoka | Powlekana proszkowo |
Materiał | Blacha stalowa |
Szerokość x głębokość x wysokość (wymiar zewnętrzny) | 1115 x 550 x 1085 mm |
Konstrukcja szuflady | 1 szuflada, szer. 1009 x gł. 463 x wys. 71 mm, 3 szuflady, szer. 674 x gł. 463 x wys. 71 mm, 1 szuflada, szer. 674 x gł. 463 x wys. 156 mm, 1 szuflada, szer. 674 x gł. 463 x wys. 243 mm, 3 szuflady, szer. 268 x gł. 463 x wys. 71 mm, 1 szuflada, szer. 268 x gł. 463 x wys. 156 mm, 1 szuflada, szer. 268 x gł. 463 x wys. 243 mm |
Rodzaj wyciągu | Pełny wysuw, Łożyska kulkowe |
Obciążalność szuflady | 40 kg |
Ilość szuflad | 11 szt |
Ilość rolek | 4 szt |
Obciążalność | 1000 kg |
Materiał blatu roboczego | Mata gumowa |
Masa produktu (jednej sztuki) | 104,300 kg |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!