Systemowy stół montażowy WE

Systemowy stół montażowy WE
WOZEK WARSZTATOWY-WE-SYS-13-CZERWONY

Nr art. 0962639130

EAN 4056807744346

Ceny dostępne po zalogowaniu
Systemowy stół montażowy WE

Nr art. 0962639130
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
Solidny i przestronny stół warsztatowy z wieloma praktycznymi detalami. Wymiar systemowy 8.12/8.8, idealny do wkładek z pianki i tac, jak również do skrzynek systemu światowego ORSY®.

3-stopniowy system zamykania


  • Blokada centralna w postaci zamka bębenkowego

  • Odblokowywanie jedną ręką i indywidualna blokada szuflad zapobiegająca przypadkowemu otwarciu podczas ruchu

  • Blokada wysuwania dla maksymalnej stabilności i przeciw przypadkowemu wysuwaniu. Tylko jedna szuflada może być otwarta w danym momencie.


Swobodny zakres ruchu wózka


Stabilny uchwyt boczny

Wymiary kratki systemowej dla szuflad
Nr art.SzufladaWymiar kratki
0962 639 1101
2-6
Lewy
Bez wymiarów kratki
2-4
Prawy
5
Prawy
0962 639 1301
2-6
Lewy
Bez wymiarów kratki
2-6
Prawy
7-8
Prawy
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kolor

Czerwony drogowy RAL 3020

Powłoka

Powlekana proszkowo

Materiał

Blacha stalowa

Szerokość x głębokość x wysokość (wymiar zewnętrzny)

1115 x 550 x 1085 mm

Rodzaj wyciągu

Pełny wysuw, Łożyska kulkowe

Obciążalność szuflady

40 kg

Ilość szuflad

13 szt

Ilość rolek

4 szt

Obciążalność

1000 kg

Materiał blatu roboczego

Mata gumowa

Masa produktu (jednej sztuki)

112,800 kg

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Mata antypoślizgowa do wózków warsztatowych

MATA ANTYPOS. DO WOZKA NARZ. BAS/PRO-8.8

Do szuflad wózków warsztatowych Basic 8.4/8.8 i Pro 8.4/WE
x 1 szt.
Mata antypoślizgowa do wózków warsztatowych

MATA ANTYPOSLIZ.DO WOZK.WAR.BAS/PRO-8.12

Do szuflad wózków warsztatowych Basic 8.4/8.8 i Pro 8.4/WE
x 1 szt.
Zestaw płaskich przegródek do wózków warsztatowych w wymiarze systemowym 8.8

ZESAW EL.ROZ.(DO WOZKA WAR.-BAS/PRO-8.8)

Płaskie elementy dzielące szuflady do uporządkowanego przechowywania narzędzi i drobnych części
x 1 szt.
Zestaw wysokich przegródek do wózków warsztatowych w wymiarze systemowym 8.8

ZEST.EL.ROZ,(DO WOZKA WAR.BAS/PRO-8.8)-H

Wysokie elementy dzielące szuflady do uporządkowanego przechowywania narzędzi i drobnych części
x 1 szt.
Schowek

STRGCPRT-PERFPLTSYS-450X170MM

Do kwadratowych otworów w płytach perforowanych, wózków warsztatowych i systemu regałowego ORSY®1
x 1 szt.
Uchwyt na puszki

UCHWYT NA SPRAY

Do montażu w ściankach z otworami kwadratowymi
x 1 szt.
Boczny uchwyt na puszkę Do wózków warsztatowych

UCHWYT NA POJ.DO W.WAR.BAS/PRO-SIDE 6SZT

Do zorganizowanego przechowywania kanistrów chemicznych do wózków warsztatowych Basic/Pro
x 1 szt.
BOCZNY UCHWYT NA PAPIER W ROLCE DO WÓZKA WARSZTATOWEGO

UCHWYT BOCZ.NA PAPIER-(DO.W.WAR.BAS/PRO)

Wytrzymały uchwyt na rolkę papieru do wózków warsztatowych Basic 8.4/8.8 i Pro 8.4
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
Części zamienne do tego produktu:
Zamek z 2 kluczami

LOK-(F.WRKSHPTRLY-WE)

Do wózka warsztatowego serii WE
x 1 szt.
Kółko skrętne

KÓŁKO-WÓZKA-NARZĘDZ-WE-SKRĘTNE-Z-BLOKADĄ

Z hamulcem do wózka warsztatowego serii WE
x 1 szt.
Kółko skrętne

KÓŁKO-WÓZKA-NARZĘDZ-WE-SKRĘTNE

Z hamulcem do wózka warsztatowego serii WE
x 1 szt.
Kółko stałe

KÓŁKO-WÓZKA-NARZĘDZIOWEGO-WE

Do wózka warsztatowego serii WE
x 1 szt.
Element blokujący

BLOKADA SZUFLADY DO WOZKA C -1 SZTUKA

Do wózków warsztatowych Compact