Systemowy wózek warsztatowy BASIC 8.4

Wózek warsztatowy Basic 8.4
WOZEK WARSZTATOWY-BASIC-8.4-8DW-RAL3020

Nr art. 0962641080

EAN 4062856067299

Ceny dostępne po zalogowaniu
Systemowy wózek warsztatowy BASIC 8.4

Nr art. 0962641080
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
kompaktowy, stabilny i zwrotny wózek warsztatowy

Solidny uchwyt boczny ułatwia przemieszczanie wózka



Szeroka gama akcesoriów


Wózek warsztatowy można dostosować do konkretnych potrzeb za pomocą różnych akcesoriów



Szuflady na prowadnicach teleskopowych o pełnym wysuwie, z dwustopniowym systemem blokady


  • Centralny zamek z zamkiem cylindrycznym

  • Blokady szuflad otwierane jedną ręką zapobiegają przypadkowemu otwarciu szuflad
Wymiary kratki systemowej dla szuflad
Nr art.SzufladaWymiar siatki
0962 641 060 do 0962 641 0631-3
4-6
0962 641 070 do 0962 641 0731-5
6-7
0962 641 080 do 0962 641 0831-7
8
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kolor

Czerwony drogowy RAL 3020

Szerokość x głębokość x wysokość (wymiar zewnętrzny)

665 x 393 x 964 mm

Konstrukcja szuflady

7 szuflad szer. 466 x gł. 336 x wys. 69 mm, 1 szuflada, szer. 466 x gł. 336 x wys. 149 mm

Ilość rolek

4 szt

Konstrukcja rolek

1 kółko samonastawne z hamulcem (D: 100 mm), 1 kółko samonastawne bez hamulca (D: 100 mm), 2 kółka samonastawne bez hamulców (D: 100 mm)

Powłoka

Powlekana proszkowo

Ilość szuflad

8 szt

Materiał

Blacha stalowa

Rodzaj wyciągu

Pełny wysuw, Łożyska kulkowe

Obciążalność

250 kg

Obciążalność szuflady

25 kg

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Uchwyt na tablet/laptop Do wózków warsztatowych

UCHWYT NA LAPTOP/TABLET DO WOZKA NARZ.

Do uporządkowanego przechowywania tabletów i laptopów w wózkach warsztatowych, Basic/Pro
x 1 szt.
Boczny uchwyt na puszkę Do wózków warsztatowych

UCHWYT NA POJ.DO W.WAR.BAS/PRO-SIDE 6SZT

Do zorganizowanego przechowywania kanistrów chemicznych do wózków warsztatowych Basic/Pro
x 1 szt.
Mata antypoślizgowa do wózków warsztatowych

MATA ANTYPOSLIZGOWA DO WOZKA-BAS/PRO-8.4

Do szuflad wózków warsztatowych Basic 8.4/8.8 i Pro 8.4/WE
x 1 szt.
BOCZNY UCHWYT NA PAPIER W ROLCE DO WÓZKA WARSZTATOWEGO

UCHWYT BOCZ.NA PAPIER-(DO.W.WAR.BAS/PRO)

Wytrzymały uchwyt na rolkę papieru do wózków warsztatowych Basic 8.4/8.8 i Pro 8.4
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
Części zamienne do tego produktu:
Zamek do wózka warsztatowego Basic

SP-ZAMEK-ZEST.(WOZEK WAR.BASIC)8.4-6SZT.

x 1 szt.
Szyna szuflady do wózka warsztatowego Basic

PROWADNICA DO WOZKA NARZEDZIOW.BASIC-8.4

x 1 szt.
Uchwyt do wózka warsztatowego Basic

UCHWYT DO WOZKA ARSZTATOWEGO-BASIC-8.4

x 1 szt.
Wytłoczka Do wózków warsztatowych

NAKŁADKA ROBOCZA Z TW.SZT-TOP-BASIC-8.4