Systemowy wózek warsztatowy BASIC 8.4
WOZEK WARSZTATOWY-BASIC-8.4-8DW-RAL3020
Nr art. 0962641081
EAN 4062856067312
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Solidny uchwyt boczny ułatwia przemieszczanie wózka
Szeroka gama akcesoriów
Wózek warsztatowy można dostosować do konkretnych potrzeb za pomocą różnych akcesoriów
Szuflady na prowadnicach teleskopowych o pełnym wysuwie, z dwustopniowym systemem blokady
- Centralny zamek z zamkiem cylindrycznym
- Blokady szuflad otwierane jedną ręką zapobiegają przypadkowemu otwarciu szuflad
| Wymiary kratki systemowej dla szuflad | ||
| Nr art. | Szuflada | Wymiar siatki |
| 0962 641 060 do 0962 641 063 | 1-3 | ![]() |
| 4-6 | ![]() | |
| 0962 641 070 do 0962 641 073 | 1-5 | ![]() |
| 6-7 | ![]() | |
| 0962 641 080 do 0962 641 083 | 1-7 | ![]() |
| 8 | ![]() | |
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Kolor | Niebieski gencjanowy RAL 5010 |
Szerokość x głębokość x wysokość (wymiar zewnętrzny) | 665 x 393 x 964 mm |
Konstrukcja szuflady | 7 szuflad szer. 466 x gł. 336 x wys. 69 mm, 1 szuflada, szer. 466 x gł. 336 x wys. 149 mm |
Ilość rolek | 4 szt |
Konstrukcja rolek | 1 kółko samonastawne z hamulcem (D: 100 mm), 1 kółko samonastawne bez hamulca (D: 100 mm), 2 kółka samonastawne bez hamulców (D: 100 mm) |
Powłoka | Powlekana proszkowo |
Ilość szuflad | 8 szt |
Materiał | Blacha stalowa |
Rodzaj wyciągu | Pełny wysuw, Łożyska kulkowe |
Obciążalność | 250 kg |
Obciążalność szuflady | 25 kg |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!