Systemowy wózek warsztatowy Basic 8,4

Wózek warsztatowy Basic 8,4
WOZEK WARSZTATOWY-BASIC-8.4-7DW-RAL3020

Nr art. 0962641070
EAN 4062856067268

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Wózek warsztatowy o unikalnym wzornictwie, który można wyposażyć we wszystkie wkładki piankowe, wkładki do szuflad i skrzynki systemowe kompatybilne z systemem światowym ORSY®, dzięki zastosowaniu standardowych wymiarów systemowych.

Wózek jest łatwy w prowadzeniu


Solidny uchwyt boczny



Szeroka gama akcesoriów


Wózek warsztatowy można dostosować do potrzeb za pomocą różnych akcesoriów



Szuflady z pełnym wysuwem, dwustopniowy system zamykania


  • Blokada centralna w postaci zamka bębenkowego

  • Odblokowywanie jedną ręką i indywidualna blokada szuflad zapobiegająca przypadkowemu otwarciu
Wymiary kratki systemowej dla szuflad
Nr art.SzufladaWymiar siatki
0962 641 060 do 0962 641 0631-3
4-6
0962 641 070 do 0962 641 0731-5
6-7
0962 641 080 do 0962 641 0831-7
8
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kolor

Czerwony drogowy RAL 3020

Szerokość x głębokość x wysokość (wymiar zewnętrzny)

665 x 393 x 964 mm

Konstrukcja szuflady

5 szuflad, szer. 466 x gł. 336 x wys. 69 mm, 2 szuflady szer. 466 x gł. 336 x wys. 149 mm

Ilość rolek

4 szt

Konstrukcja rolek

1 kółko samonastawne z hamulcem (D: 100 mm), 1 kółko samonastawne bez hamulca (D: 100 mm), 2 kółka samonastawne bez hamulców (D: 100 mm)

Powłoka

Powlekana proszkowo

Ilość szuflad

7 szt

Materiał

Blacha stalowa

Rodzaj wyciągu

Pełny wysuw, Łożyska kulkowe

Obciążalność

250 kg

Obciążalność szuflady

25 kg

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Mata antypoślizgowa do wózków warsztatowych

MATA ANTYPOSLIZGOWA DO WOZKA-BAS/PRO-8.4

Do szuflad wózków warsztatowych Basic 8.4/8.8 i Pro 8.4/WE
x 1 szt.
Workshop trolley Basic/Pro Paper roll holder

UCHWYT BOCZ.NA PAPIER-(DO.W.WAR.BAS/PRO)

Robust paper roll holder for Basic 8.4/8.8 and Pro 8.4 workshop trolleys
x 1 szt.
Uchwyt na tablet/laptop Do wózków warsztatowych

UCHWYT NA LAPTOP/TABLET DO WOZKA NARZ.

Do uporządkowanego przechowywania tabletów i laptopów w wózkach warsztatowych, Basic/Pro
x 1 szt.
Boczny uchwyt na puszkę Do wózków warsztatowych

UCHWYT NA POJ.DO W.WAR.BAS/PRO-SIDE 6SZT

Do zorganizowanego przechowywania kanistrów chemicznych do wózków warsztatowych Basic/Pro
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
Części zamienne do tego produktu:
Szyna szuflady do wózka warsztatowego Basic

PROWADNICA DO WOZKA NARZEDZIOW.BASIC-8.4

x 1 szt.
Uchwyt do wózka warsztatowego Basic

UCHWYT DO WOZKA ARSZTATOWEGO-BASIC-8.4

x 1 szt.
Wytłoczka Do wózków warsztatowych

NAKŁADKA ROBOCZA Z TW.SZT-TOP-BASIC-8.4

x 1 szt.
Zamek do wózka warsztatowego Basic

SP-ZAMEK-ZEST.(WOZEK WAR.BASIC)8.4-6SZT.

ORSYBULL