Systemowy wózek warsztatowy Basic 8,8
Wózek warsztatowy Basic 8,8
WÓZEK NARZĘDZIOWY BASIC 8.8/8 RAL5010
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1641845.jpg)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Dwustopniowy system zamykania
- Blokada centralna w postaci zamka bębenkowego
- Odblokowywanie jedną ręką i indywidualna blokada szuflad zapobiegająca przypadkowemu otwarciu
Swobodny zakres ruchu wózka
Stabilny uchwyt boczny
Szeroka gama akcesoriów
Wózek warsztatowy można do wielu różnych potrzeb dzięki akcesoriom.
Szuflady z pełnym wysuwem
Wymiary kratki systemowej dla szuflad | ||
Nr art. | Szuflada | Wymiar kratki |
0962 642 060 do 0962 642 063 | 1-3 | ![]() |
4-6 | ![]() | |
0962 642 070 do 0962 642 073 | 1-5 | ![]() |
6-7 | ![]() | |
0962 642 080 do 0962 642 083 | 1-7 | ![]() |
8 | ![]() |
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Kolor | Niebieski gencjanowy RAL 5010 |
Szerokość x głębokość x wysokość (wymiar zewnętrzny) | 880 x 532 x 1022 mm |
Konstrukcja szuflady | 7 szuflad szer. 674 x gł. 463 x wys. 71 mm |
Ilość rolek | 4 szt |
Konstrukcja rolek | 1 obrotowe kółko samonastawne z hamulcem (D: 125 mm) |
Powłoka | Powlekana proszkowo |
Ilość szuflad | 8 szt |
Materiał | Blacha stalowa |
Rodzaj wyciągu | Pełny wysuw |
Obciążalność | 300 kg |
Obciążalność szuflady | 30 kg |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!