Systemowy wózek warsztatowy PRO 8.4
Wózek warsztatowy Pro 8.4
WOZEK WARSZTATOWY-PRO-8.4-6DW-RAL5010
Nr art. 0962643061
EAN 4065233030053
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Wózek jest łatwy w prowadzeniu
- Solidny uchwyt boczny z uchwytem w kształcie rogu
- Czarne koła i obręcze
Szeroka gama akcesoriów
- Dzięki akcesoriom wózek warsztatowy można zaadaptować do wielu różnych potrzeb.
- Perforowana płyta metalowa na ściance bocznej
- Pojemniki systemowe i akcesoria można podłączyć z boku
- Akcesoria można podłączyć z tyłu
3-stopniowy system zamykania
- Blokada centralna w postaci zamka bębenkowego
- Odblokowywanie jedną ręką i blokady wysuwania, które zapobiegają przypadkowemu otwarciu szuflad w trakcie ruchu.
- Blokada szuflady zapewnia doskonałą stabilność i chroni przed wysunięciem. Tylko jedna szuflada może być otwarta w danym momencie.
Zabezpieczenie krawędzi zapobiega uszkodzeniu wózka
Materiały dodatkowe(X)
Konstrukcja szuflady | 3 szuflady, szer. 466 x gł. 366 x wys. 69 mm, 3 szuflady, szer. 466 x gł. 336 x wys. 149 mm |
Kolor | Niebieski gencjanowy RAL 5010 |
Szerokość x głębokość x wysokość (wymiar zewnętrzny) | 684 x 406 x 1060 mm |
Ilość rolek | 4 szt |
Konstrukcja rolek | 1 kółko samonastawne z hamulcem (D: 100 mm), 1 kółko samonastawne bez hamulca (D: 100 mm), 2 kółka samonastawne bez hamulców (D: 100 mm) |
Powłoka | Powlekana proszkowo |
Ilość szuflad | 6 szt |
Materiał | Blacha stalowa |
Rodzaj wyciągu | Pełny wysuw, Łożyska kulkowe |
Obciążalność | 250 kg |
Obciążalność szuflady | 30 kg |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!