Systemowy wózek warsztatowy PRO 8.4

Wózek warsztatowy Pro 8.4
WOZEK WARSZTATOWY-PRO-8.4-7DW-RAL7047

Nr art. 0962643072

EAN 4065233030169

Ceny dostępne po zalogowaniu
Systemowy wózek warsztatowy PRO 8.4

Nr art. 0962643072
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
Kompaktowy, stabilny i zwrotny wózek warsztatowy z miękką osłoną krawędzi, kwadratowymi perforacjami z boku i szerokim wyborem akcesoriów

Wózek jest łatwy w prowadzeniu


  • Solidny uchwyt boczny z uchwytem w kształcie rogu

  • Czarne koła i obręcze


Szeroka gama akcesoriów


  • Dzięki akcesoriom wózek warsztatowy można zaadaptować do wielu różnych potrzeb.

  • Perforowana płyta metalowa na ściance bocznej

  • Pojemniki systemowe i akcesoria można podłączyć z boku

  • Akcesoria można podłączyć z tyłu


3-stopniowy system zamykania


  • Blokada centralna w postaci zamka bębenkowego

  • Odblokowywanie jedną ręką i blokady wysuwania, które zapobiegają przypadkowemu otwarciu szuflad w trakcie ruchu.

  • Blokada szuflady zapewnia doskonałą stabilność i chroni przed wysunięciem. Tylko jedna szuflada może być otwarta w danym momencie.


Zabezpieczenie krawędzi zapobiega uszkodzeniu wózka

Obszar zastosowania
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Konstrukcja szuflady

5 szuflad, szer. 466 x gł. 336 x wys. 69 mm, 2 szuflady szer. 466 x gł. 336 x wys. 149 mm

Kolor

Szary mleczny 4 RAL 7047

Szerokość x głębokość x wysokość (wymiar zewnętrzny)

684 x 406 x 1060 mm

Ilość rolek

4 szt

Konstrukcja rolek

1 kółko samonastawne z hamulcem (D: 100 mm), 1 kółko samonastawne bez hamulca (D: 100 mm), 2 kółka samonastawne bez hamulców (D: 100 mm)

Powłoka

Powlekana proszkowo

Ilość szuflad

7 szt

Materiał

Blacha stalowa

Rodzaj wyciągu

Pełny wysuw, Łożyska kulkowe

Obciążalność

250 kg

Obciążalność szuflady

30 kg

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Uchwyt na tablet/laptop Do wózków warsztatowych

UCHWYT NA LAPTOP/TABLET DO WOZKA NARZ.

Do uporządkowanego przechowywania tabletów i laptopów w wózkach warsztatowych, Basic/Pro
x 1 szt.
Boczny uchwyt na puszkę Do wózków warsztatowych

UCHWYT NA POJ.DO W.WAR.BAS/PRO-SIDE 6SZT

Do zorganizowanego przechowywania kanistrów chemicznych do wózków warsztatowych Basic/Pro
x 1 szt.
Mata antypoślizgowa do wózków warsztatowych

MATA ANTYPOSLIZGOWA DO WOZKA-BAS/PRO-8.4

Do szuflad wózków warsztatowych Basic 8.4/8.8 i Pro 8.4/WE
x 1 szt.
BOCZNY UCHWYT NA PAPIER W ROLCE DO WÓZKA WARSZTATOWEGO

UCHWYT BOCZ.NA PAPIER-(DO.W.WAR.BAS/PRO)

Wytrzymały uchwyt na rolkę papieru do wózków warsztatowych Basic 8.4/8.8 i Pro 8.4
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
Części zamienne do tego produktu:
Zamek do wózka warsztatowego Basic

ZAMEK DO WOZKA WARSZTATOWEGO BASIC