Systemowy wózek warsztatowy WE 12.8

Systemowy wózek warsztatowy WE 12.8
WOZEK WAR.WE-SYS-12.8-BLAT Z DRE.RAL3020

Nr art. 0962639404

EAN 4099618286469

Ceny dostępne po zalogowaniu
Systemowy wózek warsztatowy WE 12.8

Nr art. 0962639404
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
Przestronny i odporny wózek warsztatowy z dużą powierzchnią użytkową i kwadratowymi otworami z boku

Wózek warsztatowy można łatwo przemieszczać, używając wytrzymałego uchwytu bocznego



Wymiary systemowe Würth


Dzięki wymiarom systemowym w szufladach można używać wszelkich wkładek piankowych i tacek oraz skrzynek systemowych ORSY® System World.



3-stopniowy system zamykania


  • Blokada centralna w postaci zamka bębenkowego

  • Odblokowywanie jedną ręką i blokady wysuwania, które zapobiegają przypadkowemu otwarciu szuflad w trakcie ruchu

  • Blokada szuflady zapewnia doskonałą stabilność i chroni przed wysunięciem. Tylko jedna szuflada może być otwarta w danym momencie
Obszar zastosowania
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kolor

Czerwony drogowy RAL 3020, strukturalny

Powłoka

Powlekana proszkowo

Materiał

Blacha stalowa

Szerokość x głębokość x wysokość (wymiar zewnętrzny)

1195 x 550 x 991 mm

Konstrukcja szuflady

5 szufl., S 1009 x G 464 x W 65 mm, 2 szufl., S 1009 x G 464 x W 144 mm

Rodzaj wyciągu

Pełny wysuw, Łożyska kulkowe

Obciążalność szuflady

45 kg

Ilość szuflad

7 szt

Kolor szuflady

Czarny RAL 9005, strukturalny

Ilość rolek

4 szt

Konstrukcja rolek

2 kółka samonastawne z hamulcami (D: 125 mm), 2 stałe kółka samonastawne bez hamulca (D: 125 mm)

Obciążalność

450 kg

Materiał blatu roboczego

Panel drewniany

Masa produktu (jednej sztuki)

97,400 kg

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Uchwyt na puszki

UCHWYT NA SPRAY

Do montażu w ściankach z otworami kwadratowymi
x 1 szt.
Schowek

STRGCPRT-PERFPLTSYS-450X170MM

Do kwadratowych otworów w płytach perforowanych, wózków warsztatowych i systemu regałowego ORSY®1
x 1 szt.
Uchwyt na tablet/laptop Do wózków warsztatowych

UCHWYT NA LAPTOP/TABLET DO WOZKA NARZ.

Do uporządkowanego przechowywania tabletów i laptopów w wózkach warsztatowych, Basic/Pro
x 1 szt.
Boczny uchwyt na puszkę Do wózków warsztatowych

UCHWYT NA POJ.DO W.WAR.BAS/PRO-SIDE 6SZT

Do zorganizowanego przechowywania kanistrów chemicznych do wózków warsztatowych Basic/Pro
x 1 szt.
BOCZNY UCHWYT NA PAPIER W ROLCE DO WÓZKA WARSZTATOWEGO

UCHWYT BOCZ.NA PAPIER-(DO.W.WAR.BAS/PRO)

Wytrzymały uchwyt na rolkę papieru do wózków warsztatowych Basic 8.4/8.8 i Pro 8.4
x 1 szt.
Mata antypoślizgowa do wózków warsztatowych

MATA ANTYPOSLIZ.DO WOZK.WAR.BAS/PRO-8.12

Do szuflad wózków warsztatowych Basic 8.4/8.8 i Pro 8.4/WE
x 1 szt.
Górna skrzynka WE 12.8 do systemowego wózka warsztatowego

NADS.DO WOZKA WARSZT.WE-SYS-12.8-RAL3020

Wytrzymały, pojemny element dodatkowy do wózka warsztatowego z dużą powierzchnią użytkową i bocznymi uchwytami
x 1 szt.
Perforated plate workshop trolley WE 12.8

PERFOROWANA TAB.NARZEDZIOWA DO WE 12.8

For a clear overview and space-saving storage of tools, small parts and other working materials
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
Części zamienne do tego produktu:
System dźwigni blokującej

LEVRLOK-(F.WRKSHPTRLY_M-WE-RW)

Z blokadą centralną
x 1 szt.
Uchwyt do wózków warsztatowych

AY-UCHWYT DO WOZKA WARSZTATOWEGO WE12.8