Systemowy wózek warsztatowy WE

Systemowy wózek warsztatowy WE
WOZEK NARZEDZIOWY-WE-SYS-6-CZERWONY

Nr art. 0962639060

EAN 4056807731179

Ceny dostępne po zalogowaniu
Systemowy wózek warsztatowy WE

Nr art. 0962639060
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
Solidny i przestronny wózek warsztatowy z wieloma praktycznymi detalami. Wymiar systemowy 8.8, idealny do wkładek z pianki i tac, jak również do skrzynek systemowych ORSY®.

3-stopniowy system zamykania


  • Blokada centralna w postaci zamka bębenkowego

  • Odblokowywanie jedną ręką i indywidualna blokada szuflad zapobiegająca przypadkowemu otwarciu w trakcie ruchu

  • Blokada szuflady zapewniająca doskonałą stabilność i chroniąca przed wysunięciem. Tylko jedna szuflada może być otwarta w danym momencie.


Wózek jest łatwy w prowadzeniu


Solidny uchwyt boczny

Wymiary kratki systemowej dla szuflad
Nr art.SzufladaWymiar kratki
Od 0962 639 060 do 0962 639 0631-3
4-6
0962 639 070 do 0962 639 0731-5
6-7
0962 639 080 do 0962 639 0831-7
8
Obszar zastosowania
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kolor

Czerwony drogowy RAL 3020

Powłoka

Powlekana proszkowo

Materiał

Blacha stalowa

Szerokość x głębokość x wysokość (wymiar zewnętrzny)

850 x 545 x 1055 mm

Konstrukcja szuflady

3 szuflady, szer. 674 x gł. 463 x wys. 71 mm, 3 szuflady, szer. 674 x gł. 463 x wys. 156 mm

Rodzaj wyciągu

Pełny wysuw, Łożyska kulkowe

Obciążalność szuflady

40 kg

Ilość szuflad

6 szt

Ilość rolek

4 szt

Obciążalność

500 kg

Materiał blatu roboczego

Mata gumowa

Masa produktu (jednej sztuki)

60,000 kg

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Uchwyt na puszki

UCHWYT NA SPRAY

Do montażu w ściankach z otworami kwadratowymi
x 1 szt.
Schowek

STRGCPRT-PERFPLTSYS-450X170MM

Do kwadratowych otworów w płytach perforowanych, wózków warsztatowych i systemu regałowego ORSY®1
x 1 szt.
Zestaw płaskich przegródek do wózków warsztatowych w wymiarze systemowym 8.8

ZESAW EL.ROZ.(DO WOZKA WAR.-BAS/PRO-8.8)

Płaskie elementy dzielące szuflady do uporządkowanego przechowywania narzędzi i drobnych części
x 1 szt.
Zestaw wysokich przegródek do wózków warsztatowych w wymiarze systemowym 8.8

ZEST.EL.ROZ,(DO WOZKA WAR.BAS/PRO-8.8)-H

Wysokie elementy dzielące szuflady do uporządkowanego przechowywania narzędzi i drobnych części
x 1 szt.
Mata antypoślizgowa do wózków warsztatowych

MATA ANTYPOS. DO WOZKA NARZ. BAS/PRO-8.8

Do szuflad wózków warsztatowych Basic 8.4/8.8 i Pro 8.4/WE
x 1 szt.
Boczny uchwyt na puszkę Do wózków warsztatowych

UCHWYT NA POJ.DO W.WAR.BAS/PRO-SIDE 6SZT

Do zorganizowanego przechowywania kanistrów chemicznych do wózków warsztatowych Basic/Pro
x 1 szt.
BOCZNY UCHWYT NA PAPIER W ROLCE DO WÓZKA WARSZTATOWEGO

UCHWYT BOCZ.NA PAPIER-(DO.W.WAR.BAS/PRO)

Wytrzymały uchwyt na rolkę papieru do wózków warsztatowych Basic 8.4/8.8 i Pro 8.4
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
Części zamienne do tego produktu:
Kółko skrętne

KÓŁKO-WÓZKA-NARZĘDZ-WE-SKRĘTNE

Z hamulcem do wózka warsztatowego serii WE
x 1 szt.
Kółko stałe

KÓŁKO-WÓZKA-NARZĘDZIOWEGO-WE

Do wózka warsztatowego serii WE
x 1 szt.
Kółko skrętne

KÓŁKO-WÓZKA-NARZĘDZ-WE-SKRĘTNE-Z-BLOKADĄ

Z hamulcem do wózka warsztatowego serii WE
x 1 szt.
Zamek z 2 kluczami

LOK-(F.WRKSHPTRLY-WE)

Do wózka warsztatowego serii WE