Systemowy wózek warsztatowy WE
Systemowy wózek warsztatowy WE
WOZEK WARSZTATOWY-WE-SYS-6-NIEBIESKI
Nr art. 0962639071
EAN 4056807744414
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
3-stopniowy system zamykania
- Blokada centralna w postaci zamka bębenkowego
- Odblokowywanie jedną ręką i indywidualna blokada szuflad zapobiegająca przypadkowemu otwarciu w trakcie ruchu
- Blokada szuflady zapewniająca doskonałą stabilność i chroniąca przed wysunięciem. Tylko jedna szuflada może być otwarta w danym momencie.
Wózek jest łatwy w prowadzeniu
Solidny uchwyt boczny
| Wymiary kratki systemowej dla szuflad | ||
| Nr art. | Szuflada | Wymiar kratki |
| Od 0962 639 060 do 0962 639 063 | 1-3 | ![]() |
| 4-6 | ![]() | |
| 0962 639 070 do 0962 639 073 | 1-5 | ![]() |
| 6-7 | ![]() | |
| 0962 639 080 do 0962 639 083 | 1-7 | ![]() |
| 8 | ![]() |
Materiały dodatkowe(X)
Kolor | Niebieski gencjanowy RAL 5010 |
Powłoka | Powlekana proszkowo |
Materiał | Blacha stalowa |
Szerokość x głębokość x wysokość (wymiar zewnętrzny) | 850 x 545 x 1055 mm |
Konstrukcja szuflady | 5 szuflad szer. 674 x gł. 463 x wys. 71 mm, 2 szuflady, szer. 674 x gł. 463 x wys. 156 mm |
Rodzaj wyciągu | Pełny wysuw, Łożyska kulkowe |
Obciążalność szuflady | 40 kg |
Ilość szuflad | 7 szt |
Ilość rolek | 4 szt |
Obciążalność | 500 kg |
Materiał blatu roboczego | Mata gumowa |
Masa produktu (jednej sztuki) | 81000,000 g |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!