Systemowy wózek warsztatowy WE XXL
Systemowy wózek warsztatowy WE, XXL
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
3-stopniowy system zamykania
- Blokada centralna w postaci zamka bębenkowego
- Odblokowywanie jedną ręką i indywidualna blokada szuflad zapobiegająca przypadkowemu otwarciu podczas ruchu
- Blokada wysuwania dla maksymalnej stabilności i przeciw przypadkowemu wysuwaniu. Tylko jedna szuflada może być otwarta w danym momencie.
Wymiary kratki systemowej dla szuflad | ||
Nr art. | Szuflada | Wymiar kratki |
0962 639 086 i 0962 639 087 | 1-6 | |
7-8 |
Materiały dodatkowe(X)
Kolor | Czerwony drogowy RAL 3020 |
Powłoka | Powlekana proszkowo |
Materiał | Blacha stalowa |
Szerokość x głębokość x wysokość (wymiar zewnętrzny) | 1200 x 510 x 1030 mm |
Konstrukcja szuflady | 6 szuflad, szer. 1005 x gł. 463 x wys. 65 mm |
Rodzaj wyciągu | Łożyska kulkowe |
Obciążalność szuflady | 35 kg |
Ilość szuflad | 8 szt |
Ilość rolek | 4 szt |
Obciążalność | 500 kg |
Materiał blatu roboczego | Panel drewniany |
Masa produktu (jednej sztuki) | 101500 g |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!