Aluminiowy stopień zaczepiany

Aluminiowy szczebel zaczepiany
ZAWIESZANA PÓŁKA DO DRABIN

Nr art. 0962931932
EAN 4045727479087

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Uniwersalny do drabin ze szczeblami
  • Wygodna i bezpieczna pozycja stojąca dzięki dużej, żebrowanej platformie

  • Platforma zgodna z TRBS 2121 część 2

  • Pasuje do wszystkich drabin Würth (z wyjątkiem drewnianych drabin z szerokimi szczeblami)
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiał

Aluminium

Szerokość

274 mm

Głębokość

266 mm

Obszar stojaka, zgodnie z TRBS 2121-2

Tak

Maks. obciążenie ciężarem

150 kg

Do wymiarów szczebla

28 x 28 mm

Dla odległości szczebla

280–285 mm