Szczeliwo do płaszczyzn Zielone

Szczeliwo do płaszczyzn, zielone
SZCZELIWO DO PŁASZCZYZN ZIELONE 50 G

Nr art. 0893573050

EAN 4045989343324

Ceny dostępne po zalogowaniu
Szczeliwo do płaszczyzn Zielone

Nr art. 0893573050
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
Do uszczelniania kołnierzy i powierzchni z niewielką szczeliną do 0,3 mm. Zastępuje uszczelnienia stałe.

Niska wytrzymałość


Łatwe usuwanie



100-procentowe uszczelnienie


Całkowite wypełnianie wolnych przestrzeni, dzięki czemu powstałe wiązania zapewnia zabezpieczenie przed korozją cierną i rdzą.



Odporność na działanie wielu zasad, gazów, rozpuszczalników, olejów i paliw



Harmonijkowa butelka ułatwia opróżnianie z resztek produktu



Nie zawiera silikonu ani rozpuszczalników

Potwierdzenie właściwości

Rejestracja NSF, klasa P1, nr rej. 151996

Uwaga

W przypadku dłuższego kontaktu następujące tworzywa sztuczne mogą wchodzić w reakcje: ABS, celuloid, polistyren, poliwęglan (Macrolon), PMMA (Plexiglas), polisulfon, SAN (lurane, Tyril), Vinidur, włókna wulkanizowane oraz powierzchnie malowane.

Obszar zastosowania

Rejestracja NSF, klasa P1, nr rej. 151996

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z zastrzeżeniem wyłączenia odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa rozmyślnie. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów. Przestrzegać zaleceń zawartych na karcie danych technicznych!

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Karta charakterystyki

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do uszczelniania kołnierzy i powierzchni ze szczeliną maksymalnie do 0,3 mm. Zastępuje uszczelnienia stałe. Szczeliwo do płaszczyzn, zielone, jest przeznaczone do stosowania przy produkcji pojazdów osobowych i użytkowych, obróbce metali i produkcji narzędzi, w przemyśle stoczniowym, przy budowie maszyn i silników oraz przy produkcji urządzeń elektrycznych i elektronicznych.


Szczególnie nadaje się do zastosowań, w których wymagane jest dobre zwilżanie, takich jak skomplikowane odlewane części i gładkie powierzchnie.

Instrukcja

To płynne tworzywo sztuczne utwardza się w kontakcie z metalem przy braku tlenu. Powierzchnie styku muszą być suche, oczyszczone z pyłu i smaru. Zwilżyć łączone powierzchnie odpowiednią ilością i natychmiast je połączyć.


Dodatkowe informacje zawiera karta danych technicznych.

Zawartość

50 g

Baza chemiczna

Ester kwasu dimetakrylowego

Warunki pełnego utwardzania/wiązania

Wykluczenie tlenu i kontaktu z metalem (jony miedzi lub żelaza)

Kolor

Zielony fluorescencyjny

Min./maks. lepkość 1/warunki 1

55000-80000 mPas / przy 25°C, Brookfield RVT, wrzeciono 6/2,5 obr./min

Min./maks. lepkość 2/warunki 2

15000-25000 mPas / przy 25°C, Brookfield RVT, wrzeciono 6/20 obr./min

Gęstość/warunki

1,05 g/cm³ / DIN EN ISO 2811-1

Wytrzymałość początkowa po min./maks.

15-30 min

Wytrzymałość użytkowa po min./maks.

3-6 h

Wytrzymałość końcowa po min./maks.

6 h-24 h

Min./maks. temperatura aplikacji

5 do 35 °C

Min./maks. temperatura pracy

-55 do 150 °C

Punkt zapłonu min.

100 °C

Min. moment odkręcający

3 Nm

Moment odkręcający - warunki

DIN EN 15865

Min./maks. wytrzymałość na ścinanie/warunki

4-11 N/mm² / zgodnie z ISO 10123

Min./maks. wytrzymałość na rozciąganie/warunki

2-8 N/mm² / Spełnia wymagania ASTM D-2095

Min./maks. wytrzymałość na ścinanie

2-4 N/mm²

Wytrzymałość na ścinanie – warunki

Spełnia wymagania ASTM D-950

Min. moment luzujący

8 Nm

Moment luzujący – warunki

DIN EN 15865

Czas przechowywania po wyprodukowaniu/warunki

18 Miesiące / w temperaturze pokojowej

Nie zawiera silikonu

Tak

Nie zawiera rozpuszczalników

Tak

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Środek do czyszczenia metalu 7063

ZMYWACZ DO METALU 500ML

Specjalny środek do czyszczenia wstępnego i stosowania w połączeniu z klejami anaerobowymi przeznaczonymi do śrub blokujących i łożysk oporowych, uszczelniaczy powierzchni i rur
Środek czyszczący na bazie acetonu

PREPARAT DO PRZYG.POWIERZCHNI 250ML

Specjalny środek czyszczący do niemalowanych powierzchni metalowych oraz szkła
x 1 szt.
Ściereczka do czyszczenia Tex-Rein

ŚCIERECZKI TEX-REIN 27X38 CM 150SZT

Wyjątkowo cienka szmatka do czyszczenia miejsc wrażliwych na kurz i włókna
x 4 szt.
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
Odpowiednie rękawice:
 
Produkt
Opis
Chemiczna rękawica zabez przed przec W-310 Level D
Chemiczna rękawica zabez przed przec W-310 Level D
Opis:
Poziom przenikania: 6
Very robust, liquid-proof protective glove that combines optimal cut protection with chemical protection
Rękawica domowa
Rękawica domowa
Opis:
Poziom przenikania: 2
Najwyższej jakości rękawica do czyszczenia, odporna na przenikanie płynów, z naturalnego lateksu
Rękawica ochronna do substancji chemicznych i środowisk wilgotnych Winyl
Rękawica ochronna do substancji chemicznych i środowisk wilgotnych Winyl
Opis:
Poziom przenikania: 6
Rękawica ochronna powlekana zanurzeniowo na całej powierzchni, powłoka winylowa na wyściółce z dżerseju bawełnianego
Rękawica ochronna do substancji chemicznych butylowa
Rękawica ochronna do substancji chemicznych butylowa
Opis:
Poziom przenikania: 6
Odporność na działanie gazów i spalin powstających podczas procesów spalania
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Opis:
Poziom przenikania: 6
Very robust, submersible PVC glove with cotton support fabric
Rękawica ochronna do substancji chemicznych wykonana z chloroprenu i lateksu
Rękawica ochronna do substancji chemicznych wykonana z chloroprenu i lateksu
Opis:
Poziom przenikania: 3
Wyściółka bawełniana
Rękawica ochronna do substancji chemicznych nitrylowa
Rękawica ochronna do substancji chemicznych nitrylowa
Opis:
Poziom przenikania: 6
Wyściółka z weluru bawełnianego
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, nitrylowa, wysoka trwałość
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, nitrylowa, wysoka trwałość
Opis:
Poziom przenikania: 6
Wydłużony mankiet ochronny, wysoka trwałość
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, chloroprenowa
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, chloroprenowa
Opis:
Poziom przenikania: 4
Wersja do wysokich obciążeń
Nitrylowe rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi z tkaniną podkładową
Nitrylowe rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi z tkaniną podkładową
Opis:
Poziom przenikania: 6
Solidna, szczelna rękawica ochronna z poliamidową tkaniną podkładową, łącząca optymalną ochronę przed substancjami chemicznymi, pewny chwyt i wygodę
Jednorazowa rękawica nitrylowa
Jednorazowa rękawica nitrylowa
Opis:
Poziom przenikania: 2
Odporna na działanie płynów jednorazowa rękawica dopuszczona do kontaktu z żywnością
Rękawica nitrylowa NITRIL GRIP
Rękawica nitrylowa NITRIL GRIP
Opis:
Poziom przenikania: 2
Unikalna struktura diamentowa zapewniająca optymalny chwyt
Rękawiczki jednorazowe nitrylowe Grip Comfort
Rękawiczki jednorazowe nitrylowe Grip Comfort
Opis:
Poziom przenikania: 3
Bardzo wytrzymałe rękawiczki jednorazowe o doskonałej chwytności dzięki specjalnym wypustkom i maksymalnym komforcie noszenia dzięki bawełnianej wyściółce wewnątrz
Rękawiczki jednorazowe, nitrylowe, bardzo mocne, typ A
Rękawiczki jednorazowe, nitrylowe, bardzo mocne, typ A
Opis:
Poziom przenikania: 4
Trwałe i wytrzymałe rękawice jednorazowe o doskonałym zabezpieczeniu chemicznym
Permeacja to proces, w którym substancja chemiczna przenika na poziomie molekularnym przez materiał rękawicy ochronnej. Czas między pierwszym kontaktem substancji z rękawicą a początkiem permeacji materiału jest nazywany czasem przebicia.
Zmierzony czas przebicia
Poziomy permeacji
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Ważne informacje:

Podane informacje są oparte na doświadczeniach oraz dotyczą warunków laboratoryjnych i mają charakter poglądowy. Jednakże, właściwa zdatność rękawicy zależy od konkretnych warunków jej użytkowania i musi zostać potwierdzona przez przeprowadzenie odpowiedniej próby w warunkach roboczych. Zważywszy na różnorodność używanych materiałów i substancji chemicznych nie można, w niektórych przypadkach, wykluczyć ewentualnych niezgodności lub problemów powstałych podczas użytkowania. Z przyjemnością pomożemy w wybraniu odpowiednich rozwiązań