Szczypce do ściągania izolacji regul.
Szczypce do zdejmowania z uchwytem 2-komponentowym
SZCZYPCE DO ODIZOL. Z KASETA 10 MM2
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Regulowany ogranicznik długości: 3-18 mm
- Wbudowane nożyce do kabli: Elastyczne do 10,0 mm², sztywne do 1,5 mm²
- Wymienny blok noży i ogranicznik długości
- 2-składnikowy uchwyt o ergonomicznym kształcie
zapewniający wygodną i bezwysiłkową pracę - Wyprodukowano w Szwecji
Nie używać do prac przy częściach będących pod napięciem lub w ich pobliżu.
Materiały dodatkowe(X)
Pojedyncze żyły izolowane PCW, np. H05V-K, H07V-K, H05V-U, H07V-U
Geometria ostrza | W kształcie litery O |
Min./maks. przekrój drutu | 4-16 mm² |
Min./maks. średnica wg American Wire Gauge (AWG) (AWG) | 12-5 |
Długość x szerokość x wysokość | 191 x 20 x 90 mm |
Materiał | Tworzywo sztuczne / metal |
Materiał uchwytu | Tworzywo sztuczne 2-składnikowe |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!