Szczypce zaciskowe do opasek do przewodów

Pistolet do opasek do przewodów
PISTOLET DO OBCIN. OPASEK -TYP 1

Nr art. 071501 61
EAN 4011231723886

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Do mocowania i cięcia opasek do przewodów
  • Możliwość regulacji długości opaski za pomocą pokrętła w uchwycie

  • 6 poziomów (80–200 N)
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Przeznaczone do opasek kablowych

4,8 mm

Długość

160 mm

Materiał

Metal

Masa produktu (jednej sztuki)

360.000 g