Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Szmatka czyszcząca Tex-Clean

SCIERECZKI CZYSZCZACE TEX-CLEAN 140 SZT

Nr art. 0899810140

EAN 4056807651941

Ceny dostępne po zalogowaniu
Szmatka czyszcząca Tex-Clean

Nr art. 0899810140
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
Specjalna cienka niestrzępiąca się ściereczka wielokrotnego użytku do kurzu w praktycznym opakowaniu zbiorczym.
  • Wyjątkowa odporność na rozdarcia i działanie wody

  • Odporność na ścieranie

  • Niestrzępiące włóka

  • Wysoka chłonność

  • Można wykręcać

  • Bez silikonu


Składanie zygzakowe


  • Szybkie rozkładanie po wyjęciu

  • Następna ściereczka gotowa do wyjęcia
Obszar zastosowania

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania
  • Obszary wrażliwe

  • Malowanie przed i po obróbce

  • Maszyny ciśnieniowe

  • Prace konserwacyjne (np. w energetyce wiatrowej)

  • Obsługa techniczna

Pojemnik

Torba poliamidowa

Konstrukcja

Składanie w zygzak

Ilość ściereczek

140 szt

Długość arkusza x szerokość arkusza

42 x 38 cm

Ciężar powłoki na m²

67 g

Kolor

Szary

Długość blachy

42 cm

Szerokość blachy

38 cm

Materiał

56% celuloza, 44% PES

Masa produktu (jednej sztuki)

1563,000 g

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Uchwyt ścienny

UCHWYT DO CHUSTECZEK TEX

Uchwyt dozownika składanej ściereczki czyszczącej
x 1 szt.
Jednostka opakowania określa, ile artykułów znajduje się w opakowaniu. Po wyświetleniu menu wyboru w części katalogowej można wybierać pomiędzy różnymi jednostkami opakowania.

Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
Numer artykułu Würth składa się z następujących elementów: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2

Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)

Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)

Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za jednostkę opakowania (OP):
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.

Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk
Ilość oznacza liczbę sztuk w zamówieniu lub dostawie oraz jednostkę liczebności dla danej pozycji.
W przeciwieństwie do opakowań handlowych i opakowań zewnętrznych koszty utylizacji produktów chemicznych są wyświetlane oddzielnie. Zestawienie poszczególnych kosztów można znaleźć w informacjach o danym produkcie, a także w koszyku oraz w naszych Warunkach sprzedaży.