Szmatka czyszcząca Tex-Wipe
CLNCLTH-(TEX-WIPE)-ROLL-500SHEET
Nr art. 0899800880
EAN 4048539688838
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Uniwersalność i wytrzymałość
- Optymalne czyszczenie bez pozostawiania włókien
- Produkt odporny na rozdarcie, do czyszczenia wykończonych i surowych powierzchni
Szeroki zakres zastosowań
- Nadaje się do lakierowanych, metalowych i gładkich powierzchni drewnianych
- Usuwa plamy z wody, oleju i smarów, wykazuje ograniczoną odporność na kwasy, zasady i rozpuszczalniki
- Wysoka chłonność
- Nie zawiera silikonu
Ściereczka ma doskonałą odporność na większość dostępnych w handlu rozpuszczalników oraz w pewnych przypadkach jest odporna na kwasy i zasady.
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Materiały dodatkowe(X)
Do czyszczenia powierzchni w wielu branżach (motoryzacja, obróbka metali, instalacje kuchenne, drukarnie, obszary produkcyjne). Doskonale nadaje się też do czyszczenia powierzchni szklanych.
W zależności od stopnia zanieczyszczenia, ściereczki można wielokrotnie używać. Zutylizuj ściereczkę po użyciu.
Wyczyścić powierzchnię szmatką. Efekty czyszczenia ściereczką można poprawić, stosując środki czyszczące firmy Würth.
Pojemnik | Rolka |
Konstrukcja | Produkty w rolce |
Długość arkusza x szerokość arkusza | 38 x 32 cm |
Ciężar powłoki na m² | 70 g |
Kolor | Niebieski |
Długość x szerokość | 19000 x 32 cm |
Ilość odrywanych listków | 500 szt |
Długość blachy | 38 cm |
Szerokość blachy | 32 cm |
Materiał | Polipropylen - PP |
Masa produktu (jednej sztuki) | 4300,000 g |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!