Szmatka czyszcząca składana zygzakiem Tex-Vlies
ŚCIERECZKI ROLKA=250SZT
Nr art. 0899800210
EAN 4024835216241
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Idealne wyjmowanie
Perforacja ułatwiająca odrywanie
Uniwersalność i wytrzymałość
- Wysoka odporność na rozdarcia w stanie mokrym i suchym
- Można wykręcać
- Wielokrotnego użytku
- Odporność na rozpuszczalniki
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Materiały dodatkowe(X)
Przeznaczona dla serwisantów, instalatorów, do przemysłu drzewnego, metalowego i motoryzacyjnego.
Pojemnik | Rolka |
Konstrukcja | Produkty w rolce |
Długość arkusza x szerokość arkusza | 38 x 25 cm |
Ciężar powłoki na m² | 135 g |
Kolor | Różnobarwny jasny, Biały |
Ilość odrywanych listków | 250 szt |
Długość blachy | 38 cm |
Szerokość blachy | 25 cm |
Materiał | Bawełna 70%, włókno syntetyczne 15%, polipropylen 15% |
Masa produktu (jednej sztuki) | 3204,500 g |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!