Sznur wypełniający PE do szczelin dylatacyjnych

Materiałowy sznur uszczelniający PE

Nr art. 0875850100

EAN 4038898022237

Ceny dostępne po zalogowaniu
Sznur wypełniający PE do szczelin dylatacyjnych

Nr art. 0875850100

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 50 m

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Nie zawiera silikonu i zapewnia dobrą wytrzymałość wypełniania

Zgodność z wymaganiami normy DIN 18540


Zgodnie z niemiecką normą DIN, składa się z polietylenu o zamkniętych komórkach, odpornego na gnicie, nienasiąkliwego



Zapobiega przywieraniu trzech krawędzi


Zmniejsza ryzyko powstawania pęknięć na uszczelnieniach i dylatacjach



Karton z dozownikiem


W przypadku ∅ 6–30 mm taśmę można łatwo usunąć przez wstępnie wycięty otwór w kartonie



Szeroki zakres zastosowań


Uniwersalne zastosowanie do połączeń hydraulicznych, betonowych i okiennych

Uwaga

Szerokości ∅ 6–30 mm są dostępne w rolkach o szerokości ∅40 mm i 50 mm w odcinkach 1-metrowych

Obszar zastosowania

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Zalecamy wykonanie własnych testów przed użyciem produktu. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Baza chemiczna

Polietylen

Kolor

Szary

Średnica (Ø)

50 mm

Długość

50 m

Gęstość

30 kg/m³

Gęstość – warunki

Spełnia wymagania DIN 53420

Odporność na ściskanie

40 N/mm²

Wytrzymałość na ściskanie – warunki

Spełnia wymagania DIN 53577, ściskanie wzdłużne 40%

Min. wydłużenie przy zerwaniu

15 %

Wydłużenie przy zerwaniu – warunki

Spełnia wymagania DIN 53571

Min. wytrzymałość na rozciąganie

200 kPa

Maks. wytrzymałość na rozciąganie

300 kPa

Wytrzymałość na rozciąganie – warunki

Spełnia wymagania DIN 53571

Min. odporność temperaturowa

-40 °C

Maks. odporność temperaturowa

60 °C

Nie zawiera CFC (paliwo gazowe)

Tak

Nie zawiera silikonu

Tak

DIN

18540

Klasa materiału budowlanego

B3

Klasa materiału budowlanego – warunki

Spełnia wymagania DIN 4102