Sznur wypełniający PE do szczelin dylatacyjnych
Materiałowy sznur uszczelniający PE
SZNUR DYLAT.POLIET.15MM MB(OP=100MB)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zgodność z wymaganiami normy DIN 18540
Zgodnie z niemiecką normą DIN, składa się z polietylenu o zamkniętych komórkach, odpornego na gnicie, nienasiąkliwego
Zapobiega przywieraniu trzech krawędzi
Zmniejsza ryzyko powstawania pęknięć na uszczelnieniach i dylatacjach
Karton z dozownikiem
W przypadku ∅ 6–30 mm taśmę można łatwo usunąć przez wstępnie wycięty otwór w kartonie
Szeroki zakres zastosowań
Uniwersalne zastosowanie do połączeń hydraulicznych, betonowych i okiennych
Szerokości ∅ 6–30 mm są dostępne w rolkach o szerokości ∅40 mm i 50 mm w odcinkach 1-metrowych
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Zalecamy wykonanie własnych testów przed użyciem produktu. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Materiały dodatkowe(X)
Baza chemiczna | Polietylen |
Kolor | Szary |
Średnica (Ø) | 15 mm |
Długość | 100 m |
Gęstość | 30 kg/m³ |
Gęstość – warunki | Spełnia wymagania DIN 53420 |
Odporność na ściskanie | 40 N/mm² |
Wytrzymałość na ściskanie – warunki | Spełnia wymagania DIN 53577, ściskanie wzdłużne 40% |
Min. wydłużenie przy zerwaniu | 15 % |
Wydłużenie przy zerwaniu – warunki | Spełnia wymagania DIN 53571 |
Min. wytrzymałość na rozciąganie | 200 kPa |
Maks. wytrzymałość na rozciąganie | 300 kPa |
Wytrzymałość na rozciąganie – warunki | Spełnia wymagania DIN 53571 |
Min. odporność temperaturowa | -40 °C |
Maks. odporność temperaturowa | 60 °C |
Nie zawiera CFC (paliwo gazowe) | Tak |
Nie zawiera silikonu | Tak |
DIN | 18540 |
Klasa materiału budowlanego | B3 |
Klasa materiału budowlanego – warunki | Spełnia wymagania DIN 4102 |