Szpachlówka wykańczająca VAKU 20
Szpachlówka wypełniająca, VAKU 20
SZPACHLA VACU 20+UTWARDZACZ 2000G
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Precyzyjnie dopasowane szpachlówka wykańczająca i żywica
- Nieporowate i zwarte wypełnianie
- Minimalna ilość kurzu podczas szlifowania
Szybkie schnięcie
Oszczędność czasu dzięki możliwości szybkiego przejścia do dalszej obróbki (szlifowania, wypełniania i nakładania warstwy wierzchniej)
Łatwe szlifowanie
- Rozwiązanie przyjazne dla użytkownika
- Upraszcza dalszą obróbkę
Lśniąco białe zabarwienie
- Optymalna powierzchnia i przygotowanie do wierzchniego malowania
- Idealne rozwiązanie do konstrukcji modeli i mebli
Odporność na temperaturę do 80°C
Wskazówka: Przed ostateczną powłoką musnąć naprawiane miejsce jednoskładnikowym lub dwuskładnikowym preparatem gruntującym, szpachlówką wykańczającą lub Rust Stop Quattro (w celu wyeliminowania widocznych krawędzi naprawy lub zmniejszonego połysku)
Maksymalna dopuszczalna zawartość LZO szpachlówki VAKU 20: 250 g/l produktu kategorii 2(b). Maksymalna zawartość LZO zgodna z Niemieckim rozporządzeniem dot. farb i lakierów rozpuszczalnikowych (ChemVOC FarbV): 2 g/l
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Motoryzacja/transport:
Do usuwania mniejszych usterek lakieru, zarysowań i zamykania porów oraz nierównych obszarów podczas wypełniania.
Metal
Bardzo precyzyjna obróbka powierzchni w celu zapewnienia optymalnego wykończenia.
Drewno
Jako drobnoziarnista szpachlówka wykańczająca lub uniwersalna szpachlówka wykańczająca do wszystkich typów drewna. Nie nadaje się do drewna olejowanego. Nie stosować na silnie zwietrzałych powierzchniach.
Powierzchnia musi być czysta, sucha i wolna od tłuszczu
Powierzchnie szlifowane
Jeśli to możliwe, materiały poliestrowe należy szlifować dopiero po wyschnięciu ze względu na wrażliwość na wodę.
Aby zapobiec późniejszym reklamacjom, zawsze zapewniać prawidłowe proporcje pomiędzy szpachlówką wykańczającą a utwardzaczem.
Dozowanie: 2% utwardzacza
Żywotność
4-5 minut przy 20°C
Czas schnięcia
20-30 minut przy 20°C
Papier ścierny
- P80-280
- Szlifowanie na mokro tylko po całkowitym wyschnięciu
Zawartość | 1.124 l |
Zapach | Charakterystyczny |
Zawartość | 1960 g |
Stężenie lotnych związków organicznych – warunki | ChemVOCFarb |
Baza chemiczna | Żywica poliestrowa |
Kolor | Biały |
Dodatek utwardzacza | 2 % |
Gęstość | 1,744 g/cm³ |
Gęstość - warunki | 20°C |
Maks. czas utwardzania mieszaniny | 5 min |
Czas utwardzania mieszaniny min. | 4 min |
Czas utwardzania mieszaniny - warunki | przy 20°C |
Czas schnięcia – warunki | W temp. 20°C |
Min. czas schnięcia | 20 min |
Maks. czas schnięcia | 30 min |
Odporność temperaturowa po utwardzeniu maks. | 80 °C |
Maks. dopuszczalne stężenie lotnych związków organicznych | 250 g/l |
Maks. stężenie lotnych związków organicznych | 2 g/l |
Przechowywanie od daty produkcji | 12 Miesiące |
Dodatkowe artykuły | Papier ścierny Useit, nr art. 058130..., 058131..., 0581330... |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!