Szpachlówka wykańczająca VAKU 30
Szpachlówka wypełniająca, VAKU 30
VAKU 30 SZPACHLA UNIWERSALNA 2640G+60G
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Brak odspajania się krawędzi przy szlifowaniu drobnoziarnistym
Optymalna elastyczność dla uzyskania zamkniętych, gładkich powierzchni
Nie wymaga ponownej obróbki przy użyciu drobnoziarnistego podkładu wypełniającego
Szybkoschnący
Zapewnia szybką dalszą obróbkę, co pozwoli zaoszczędzić czas (szlifowanie, wypełnianie, malowanie wierzchnie)
Łatwe szlifowanie, minimalne gromadzenie się kurzu
- Prosta obsługa
- Upraszcza dalszą obróbkę
Wysoka wydajność wypełniania i duża stabilność pod obciążeniem
Odporność na temperaturę do 80°C
Wskazówka 1
W celu zapewnienia optymalnej ochrony przed korozją i niezawodnej przyczepności zagruntować obszar dwuskładnikowym preparatem gruntującym Multi-Fill (nie stosować jednoskładnikowego preparatu gruntującego ponieważ może on osłabić przyczepność) przed nałożeniem szpachlówki wykańczającej
Wskazówka 2
Im mniej, tym lepiej. Aby struktura nie była porowata, szpachlówkę wykańczającą nakładać kilkoma cienkimi warstwami.
Maksymalna dopuszczalna zawartość LZO szpachlówki VAKU 30: 250 g/l produktu kategorii 2(b). Maksymalna zawartość LZO zgodna z Niemieckim rozporządzeniem dot. farb i lakierów rozpuszczalnikowych (ChemVOC FarbV): 0 g/
Nie stosować na silnie zwietrzałych powierzchniach.
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Doskonała przyczepność do żelaza, stali, aluminium, powierzchni ocynkowanych i cynkowanych ogniowo, GFRP i wielu gatunków drewna
Uniwersalny, może być stosowany na wielu powierzchniach materiałowych
Motoryzacja/transport
Do budowy i naprawy pojazdów silnikowych. Zapewnia przyczepność do stali, aluminium, cynku i kompozytów GFRP
Metal
W budowie maszyn w celu wyrównania otworów i miejsc spawania. Uniwersalna przyczepność do stali, aluminium i cynku
Drewno
Idealny jako szpachla naprawcza do użytku w budownictwie. Uniwersalne zastosowanie do różnych typów drewna. Idealne rozwiązanie do renowacji drewna, do budowy drzwi i okien. Nie nadaje się do drewna olejowanego. Nie stosować na silnie zwietrzałych powierzchniach.
Powierzchnia musi być czysta, sucha i wolna od tłuszczu
Powierzchnie szlifowane
Jeśli to możliwe, materiały poliestrowe należy szlifować dopiero po wyschnięciu ze względu na wrażliwość na wodę.
Aby zapobiec późniejszym reklamacjom, zawsze zapewniać prawidłowe proporcje pomiędzy szpachlówką wykańczającą a utwardzaczem.
Dozowanie: 2% utwardzacza
Żywotność
4-5 minut przy 20°C
Czas schnięcia
20-30 minut przy 20°C
Papier ścierny
- P80-280
- Szlifowanie na mokro tylko po całkowitym wyschnięciu
Zawartość | 1.683 l |
Zapach | Charakterystyczny |
Zawartość | 2640 g |
Stężenie lotnych związków organicznych – warunki | ChemVOCFarb |
Baza chemiczna | Żywica poliestrowa |
Kolor | Beż |
Dodatek utwardzacza | 2 % |
Gęstość | 1,569 g/cm³ |
Gęstość - warunki | 20°C |
Maks. czas utwardzania mieszaniny | 4 min |
Czas utwardzania mieszaniny min. | 3 min |
Czas utwardzania mieszaniny - warunki | przy 20°C |
Czas schnięcia – warunki | W temp. 20°C |
Min. czas schnięcia | 20 min |
Maks. czas schnięcia | 30 min |
Warunki stosowania | do 90% wilgotności względnej |
Temperatura stosowania min. | 10 °C |
Odporność temperaturowa po utwardzeniu maks. | 80 °C |
Maks. dopuszczalne stężenie lotnych związków organicznych | 250 g/l |
Maks. stężenie lotnych związków organicznych | 0 g/l |
Przechowywanie od daty produkcji | 12 Miesiące |
Dodatkowe artykuły | Papier ścierny Useit, nr art.: 05813... |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!