Szpachlówka wykańczająca VAKU 50
Szpachlówka wypełniająca, VAKU 50
VAKU PLASTIC (VAKU 50) 970G+30G
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Wysoki poziom elastyczności
Idealne rozwiązanie do modelowania i retuszu konturów
Doskonała przyczepność
Krótki czas schnięcia
Oszczędza czas, ponieważ dalsza obróbka może być kontynuowana natychmiast
Łatwość szlifowania
Rozwiązanie przyjazne dla użytkownika
Można stosować również na innych podłożach
Wielofunkcyjna
Maksymalna dopuszczalna zawartość LZO szpachlówki VAKU 50: 250 g/l produktu kategorii 2(b). Maksymalna zawartość LZO zgodna z Niemieckim rozporządzeniem dot. farb i lakierów rozpuszczalnikowych (ChemVOC FarbV): 3 g/l.
Odporność na temperaturę do 80°C
Wskazówka: Zalecamy przeprowadzenie badań wstępnych ze względu na szeroką gamę mieszanek tworzyw sztucznych! W celu zapewnienia optymalnej przyczepności zaleca się obróbkę wstępną 1-składnikowym preparatem gruntującym do tworzyw sztucznych.
Nie nadaje się do naprawy pękniętych miejsc.
Aby zapobiec późniejszym reklamacjom, zawsze zapewniać prawidłowe proporcje pomiędzy szpachlówką wykańczającą a utwardzaczem.
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Motoryzacja/transport:
W produkcji i naprawie pojazdów. Elastyczna szpachlówka wykańczająca do naprawy zarysowań, wgnieceń i konturów (np. uszkodzeń zderzaków) na częściach wykonanych z tworzyw sztucznych, które nadają się do malowania.
Metal:
Elastyczna szpachlówka wykańczająca do naprawy zarysowań, wgnieceń i konturów na częściach wykonanych z tworzyw sztucznych, które nadają się do malowania.
Powierzchnia musi być czysta, sucha i oczyszczona ze smaru. Szlifowanie powierzchni Gdzie tylko jest to możliwe, materiały poliestrowe szlifować wyłącznie po wyschnięciu, ze względu na wrażliwość na wodę. Patrz odrębne informacje dotyczące szlifowania mokro.
Zawartość | 590 ml |
Zapach | Charakterystyczny |
Zawartość | 970 g |
Stężenie lotnych związków organicznych – warunki | ChemVOCFarb |
Baza chemiczna | Żywica poliestrowa |
Kolor | Antracytowy |
Dodatek utwardzacza | 2 % |
Gęstość | 1.858 g/cm³ |
Maks. czas utwardzania mieszaniny | 5 min |
Czas utwardzania mieszaniny min. | 4 min |
Czas utwardzania mieszaniny - warunki | przy 20°C |
Czas schnięcia – warunki | W temp. 20°C |
Min. czas schnięcia | 20 min |
Maks. czas schnięcia | 30 min |
Odporność temperaturowa po utwardzeniu maks. | 80 °C |
Maks. dopuszczalne stężenie lotnych związków organicznych | 250 g/l |
Maks. stężenie lotnych związków organicznych | 3 g/l |
Przechowywanie od daty produkcji | 12 Miesiące |
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
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!